カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「kc8-02-1」の検索結果

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)
シャープ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
スマートフォン用モノラルマイクロホン
audio-technica¥5,698税込¥6,2681個当日出荷狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。付属品ウインドスクリーン、ストッパー適合機種iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、SC-02L(Galaxy Feel2)、SC-01K(Galaxy Note8)、SC-04J(Galaxy Feel)、SC-02J(Galaxy S8)、SC-03J(Galaxy S8+)、F-05J(arrows Be)、F-04J(らくらくスマートフォン4)、L-03K(LG style)、DM-01K(Disney Mobile on docomo)、L-01K(V30+)、L-01J(V20 PRO)、704KC(DIGNO J)、602KC(DIGNO G)、704HW(HUAWEI nova lite 2)、SOV35(Xperia XZs)、SCV37(Galaxy Note8)、SCV35(Galaxy S8+)、SCV36(Galaxy S8)、LGV36(LG it)、LGV35(isai V30+)、HWV31(HUAWEI nova 2)、KYV43(BASIO3)、Qua Phone QX(KYV42)、KYV40(rafre)、KYV39(miraie f)型式バックエレクトレットコンデンサー型全長(mm)165質量(g)約15.0(コード除く)径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22電源プラグインパワー方式周波数特性70~15,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ指向性超指向性インピーダンス(Ω)1.4k音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
ブレーキディスク
brembo¥11,560税込¥12,7161箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
Type-C&Lightning変換ケーブル
ラスタバナナ¥2,346税込¥2,5811個6日以内出荷本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10色ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
6カクボルト WSW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷仕様M5X20(SM)図解NoDB263 B 本体部品_No.39、NK23S(L) 本体部品_No.2、TK260DX 本体部品_No.2、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.35、JC261DXL-1 本体部品_No.2、MB2300G 本体部品_No.2、TK230DX 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.8、JC26DXL 本体部品_No.2、BC234STD 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB200-1L 本体部品_No.2、MBS260-3F 本体部品_No.33、BC20 BIG-M 本体部品 6カクボルト WSW_No.8、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.2、BMC264S 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB2320G 本体部品_No.2、MB2330U-S 本体部品_No.2、AC23SA 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.2、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格マジツクスタート部品名称ハリマーク図解NoGS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 ハリマーク_No.26、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ハリマーク_No.61、GS15EM 本体 スロットルレバー 各部取付部品 ハリマーク_No.18、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 ハリマーク_No.26、BC264M リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、KC26MX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS20M エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.2、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.42、BC234MN エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ハリマーク_No.17、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷呼び10200Lスリツト図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など