カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(8)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
  • 林純薬工業(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • セムコーポレーション(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
  • 横河(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
  • 富士化学計測(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcl 3mol」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業

    3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式KCl名称3mol/L 塩化カリウム溶液化学組成KClアズワン品番89-0062-48危険物の類別非危険物濃度(mol/L)3CAS登録番号7447-40-7
  • pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(250mL×3本)
    4日以内出荷
    pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
    用途pH校正とpH&ORP電極保存用pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
  • pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ アズワン

    pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ

    アズワン
    ¥3,490税込¥3,839
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500
  • 比較電極内部液KCL HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液KCL

    HORIBA(堀場製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(250mL)
    当日出荷
    容量(mL)250
  • 3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
    容量(mL)500
  • ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ノンリーク塩化銀電極内部液 3M

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    容量(mL)500アズワン品番61-8518-09
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500pH値中性アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • pH&ORP電極保存液/電極内部液 塩化カリウム溶液 250ml Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    pH&ORP電極保存液/電極内部液 塩化カリウム溶液 250ml

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
    用途pH&ORP電極保存用
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本(230mL)ほか
    当日出荷
    使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 比較電極補充用KCL溶液 3.3M KCL溶液 500mL 富士化学計測

    比較電極補充用KCL溶液 3.3M KCL溶液 500mL

    富士化学計測
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    3.3mol/Lの濃度に調製した比較電極補充用KCL溶液です。
    アズワン品番69-3852-63
  • 比較電極内部液RE-4 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極内部液RE-4

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-79
  • PH標準液 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    PH標準液

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
  • 3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用) 林純薬工業

    3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    10日以内出荷
    規格規定液 VS等級pH電極用 PH化学式KCl名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液化学組成KClアズワン品番89-0062-53危険物の類別非危険物濃度(mol/L)3.3CAS登録番号7447-40-7
  • pHメーター用 標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター用 標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(250mL)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途pH電極の校正用
  • 塩化カリウム(研究実験用) 林純薬工業

    塩化カリウム(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(500g)
    当日出荷
    等級一級化学式KCl名称塩化カリウム濃度(%)≧99化学組成KClアズワン品番89-0065-94危険物の類別非危険物平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
  • 3.3mol電極内部溶液粉末 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液粉末

    セムコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(6袋)
    当日出荷
    内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
  • 塩化カリウム(研究実験用) 林純薬工業

    塩化カリウム(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(500g)
    欠品中
    仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級特級化学式KCl名称塩化カリウム濃度(%)≧99.5化学組成KClアズワン品番2-3647-44危険物の類別非危険物平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
  • pH計比較電極内部液 横河

    pH計比較電極内部液

    横河(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1ケース(250mL×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分塩化カリウム濃度(mol)3.3
  • 比較電極内部液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(500g)
    当日出荷
    500g 2Lの純水に溶解して使用。3.3mol/L 相当 KCl。
  • 比較電極内部液330 HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液330

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(250mL)
    当日出荷
    原液のまま使用
    仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL型式F-21質量(g)330
  • ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFIC

    ロングチューブpHメーター

    MMK SCIENTIFIC
    ¥12,700~税込¥13,970~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル質量(g)115電源CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4測定範囲(pH)0.00~14.00使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)測定原理ガラス電極法測定温度範囲(℃)0~80寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
  • 410用電解液 3moL 250mL メトラー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    410用電解液 3moL 250mL メトラー

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    TGK品番910-66-42-01容量(mL)250アズワン品番1-5101-03
  • ペン型pH/導電率計 アズワン

    ペン型pH/導電率計

    アズワン
    ¥34,100税込¥37,510
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
  • セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    欠品中
    耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
    用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
  • 平面型pH計 アズワン

    平面型pH計

    アズワン
    ¥25,200税込¥27,720
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
  • 突き刺し形pH計 アズワン

    突き刺し形pH計

    アズワン
    ¥51,300税込¥56,430
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
    付属品標準液(pH4.01・pH6.86・pH9.18)、3mol/L KCl、バイアル、ストラップ測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×220アズワン品番4-360-01
  • ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
    用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
  • 突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    突き刺し形pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥73,800税込¥81,180
    1本
    9日以内出荷
    固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)0~50測定項目pH・温度測定範囲(pH)0~14測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、分解能0.01温度補償自動(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示寸法(Φ×mm)40×220校正1-3点防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1アズワン品番4-360-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 突き刺し形pH計 校正証明書付 アズワン

    突き刺し形pH計 校正証明書付

    アズワン
    ¥71,300税込¥78,430
    1本
    9日以内出荷
    自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。 測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。 水に浮きますので、水に落としても回収可能です。 固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。 バックライトの色が操作状況によって変化します。 (測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示寸法(Φ×mm)40×220校正1~3点防塵防水性能IP67アズワン品番4-360-01-20校正証明書一般校正
  • 平面型pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥39,700税込¥43,670
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲【ORP】0~1000mV質量(g)133備考※温度・ORPの校正作業は含みません。電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能±0.01、ORP/1mV温度補償自動(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示寸法(Φ×mm)40×178校正1-3点防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 平面型pH計 校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 校正証明書付

    アズワン
    ¥37,200税込¥40,920
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲【ORP】0~1000mV質量(g)133備考※温度・ORPの校正作業は含みません電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)0~50測定項目pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能±0.01、ORP/1mV温度補償自動(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示寸法(Φ×mm)40×178校正1-3点防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
  • コンパクトpH計用 校正セット センセカ(旧グライシンガー)

    コンパクトpH計用 校正セット

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    47日以内出荷
    pH計用校正セット
    仕様●内容●緩衝液カプセル各5個(pH4.0, 7.0, 10.0)●100mlボトル×3(GPF100)●3mol電解液×3(KCL3M)●クリーニング液(GRL100)アズワン品番67-6615-51