カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcl-1」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCL-1F2 キングキャリア MINOURA(箕浦)

    KCL-1F2 キングキャリア

    MINOURA(箕浦)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。 前面にボトルオープナー付き。 フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。 天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100付属品取付金具材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材質量(kg)(バスケットのみ)2.2耐荷重(kg)10適合車種700C、650C、26インチ底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275
  • キーキャビネットライト Keiden(ケイデン)

    キーキャビネットライト

    Keiden(ケイデン)(10件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
    用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
  • 鍵穴のクリーナー 建築の友

    鍵穴のクリーナー

    建築の友(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(60mL)
    当日出荷
    鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
    使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
  • かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
    適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
  • KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業

    KCL型単式ロータリージョイント

    昭和技研工業(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • 税率電卓 12桁 手帳サイズ カバー付 オーム電機

    税率電卓 12桁 手帳サイズ カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル&電池のダブルパワー 手帳カバー付属で持ち歩きに便利 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応や修正キーなど、便利な機能が充実
  • 税率電卓 大画面・大型キー 12桁表示 オーム電機

    税率電卓 大画面・大型キー 12桁表示

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル&電池のダブルパワー 大型液晶・大型キー電卓 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応キーなど、便利な機能が充実
  • 税率電卓 卓上タイプ 12桁表示 オーム電機

    税率電卓 卓上タイプ 12桁表示

    オーム電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル&電池のダブルパワー 修正キーで打ち間違えても安心、数字1つから修正 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応キー、√(ルート)などの便利な機能も充実
  • 卓上電卓 12桁 GT機能付き ソーラー式 オーム電機

    卓上電卓 12桁 GT機能付き ソーラー式

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル&電池のダブルパワー GT(グランドトータル「合計」)機能付き 修正キーで打ち間違えても安心、数字1つから修正 12桁表示、早打ち対応などの便利な機能も充実
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • 税率電卓 ビジネス向け 12桁表示 オーム電機

    税率電卓 ビジネス向け 12桁表示

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル&電池のダブルパワー チルト機構で見やすい角度に調整できる 小数点/四捨五入切上切捨設定ができてビジネスに最適 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応や修正キーなど、便利な機能が充実 GT(グランドトータル「合計」)、√(ルート)機能付き
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • LED 盤内照明 コンパクト型 リード線付き カメダデンキ

    LED 盤内照明 コンパクト型 リード線付き

    カメダデンキ
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線のみのシンプルタイプ。リード線300mm付き。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:120使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
  • SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所

    SUS防水プリカコンビカップ

    三桂製作所
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
  • キングリアキャリア MINOURA(箕浦)

    キングリアキャリア

    MINOURA(箕浦)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    24本入り缶飲料のケースが納まる、丈夫なスチール製の大型リアキャリアー。クイック取付け金具、ブレーズ取付け金具付属。 26インチ~700C対応
    サイズL290×W430×H110mm材質スチールパイプ+無垢天然木天板質量(kg)2.3ブラック耐荷重(kg)18
  • クサビクランプ クランプ部 ナベヤ

    クサビクランプ クランプ部

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSケイフレ用コンビカップ 三桂製作所

    SUSケイフレ用コンビカップ

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • クサビクランプセット ナベヤ

    クサビクランプセット

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • クサビクランプストッパー部 ナベヤ

    クサビクランプストッパー部

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス フロント (1KCL) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KCL)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク
  • コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
    用途内径旋削加工用。
  • ハーネスリヤー (1KCL) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KCL)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • C型ステンレスミラーホルダー シグマ光機

    C型ステンレスミラーホルダー

    シグマ光機
    599税込659
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
  • CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (1KCL-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)

    (1KCL-)ユニット,ABS ハイドロリツク

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • チューブカプラ  (KC~) SMC

    チューブカプラ (KC~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
  • A-SSKCボーリングバー スクリュークランプ ワルター

    A-SSKCボーリングバー スクリュークランプ

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    内径加工用旋削ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm カネソウ

    カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm

    カネソウ
    93,980税込103,378
    1組
    6日以内出荷から16日以内出荷
    材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき寸法H(mm)75寸法h(mm)40適合荷重T-14破壊荷重(N)242以上
  • 取り付け クリップ フラット ケーブル PEPPERL+FUCHS

    取り付け クリップ フラット ケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Pepperl-Fuchs AS-Interface フラット ケーブルアズワン品番65-1354-93
  • 延長ケーブル DNライティング

    延長ケーブル

    DNライティング
    5,498税込6,048
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール間を延長する場合 に使用します
    品種延長ケーブルエコロジー商品省エネ
  • 泡クリア ソフトスポンジ アイセン

    泡クリア ソフトスポンジ

    アイセン(3件のレビュー)
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    Wの抗菌効果で清潔に使える、キッチン用ソフトスポンジ 2個組。 泡立ちがよく汚れを包む。 食器類にキズをつけずに洗える、ソフトなスポンジ。 銀と銅 ダブルの抗菌効果。
    材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォームグリーン/イエロー質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×11.7×3.4(1個あたり)繰り返し・詰め替え対応
  • 体組成計 ファーストテクニカル

    体組成計

    ファーストテクニカル
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    7つの項目が測定可能な体重計。体重表示・単位:3-90kgまで100g単位、90kg超-180kgまで200g単位。体脂肪率表示・単位:5.0-60.0%(0.1%単位)。体脂肪率判定:Underfat/Healthy/Overfat。体水分量表示・単位:20.0-80.0%(0.1%単位)。筋肉量表示・単位:25.0-75.0%(0.1%単位)。骨量表示・単位:1.0-10.0%(0.1%単位)。基礎代謝量表示・単位:500-5000kcl:1kcl単位。BMI表示・単位:0.1単位。【設定項目】。登録人数:10名。身長:100-240cm。年齢:10-99才。性別:男性・女性。電池寿命:約1年(1日1回測定の場合)。機能:BMI・体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・基礎代謝量
    用途体重計として。体重計 体脂肪計 体組成計 体重 BMI 水分量 筋肉量 骨量 基礎代謝 体脂肪率材質強化ガラス・PP質量(kg)1.08電源単4形乾電池(1.5V)×2本(※電池は付属しておりません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×2.2
  • SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所

    SK-620PH交換センサー

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
    適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
  • 無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pHセンサーカートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
  • 泡クリア ソフトスポンジ アイセン

    泡クリア ソフトスポンジ

    アイセン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。
    材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム寸法(mm)118×57×34本体質量(g)10適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 ELCP11-5F(5m)

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
  • カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1ST Merck(メルクミリポア)

    カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    7,598税込8,358
    1個
    16日以内出荷
    種別1STアズワン品番61-0308-95危険物の類別非危険物
  • 体重体組成計 YAMAZEN(山善)

    体重体組成計

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
    用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪質量(kg)1.35電源単4形乾電池×3本 (別売)保証期間1年表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)