カテゴリ
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(2)
- アイセン(2)
- PROST's(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- 昭和技研工業(1)
- ダイキン工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 建築の友(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- ケニス(1)
- ゼニス[防災用品](1)
- ナリカ(1)
- Kaerntner(1)
- ペットアイ(1)
「kcl-2」の検索結果
![三角停止板型 緊急COBライト ゼニス[防災用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64059863-210407-02.jpg)
三角停止板型 緊急COBライト
ゼニス[防災用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間材質HIPS他寸法(mm)170×188×48質量(g)274機能LEDライト使用電池単3乾電池×3本(別売)点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
SUS防水プリカコンビカップ
三桂製作所¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
クラリネット
Kaerntner¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner クラリネットKCL-27 保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属 演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能 ~メンテナンス用品も付属~ アルトサックスの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。付属品専用ケース、コルクグリス、スワブ、ガーゼ仕様Key:B♭、Body:ABS樹脂、Finish:つや消し木目調、ベーム式、17キイ6リング
KCL-1F2 キングキャリア
MINOURA(箕浦)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。 前面にボトルオープナー付き。 フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。 天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。付属品取付金具材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材質量(kg)(バスケットのみ)2.2耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100適合車種700C、650C、26インチ底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥14,980税込¥16,4781個(2kg)5日以内出荷シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥14,980税込¥16,4781個(2kg)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
泡クリア ネットスポンジ
アイセン¥139税込¥1531個当日出荷銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。パイルネットで素早く泡立つネットタイプです。材質ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(mm)140×75×30本体質量(g)12適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
泡クリア ネットスポンジ
アイセン¥209税込¥2301セット(2個)当日出荷Wの抗菌効果で清潔に使える、キッチン用ネットスポンジ 2個組。 泡立ちがよく汚れを包む。 スポンジを包んだパイルネットで、素早く泡を立たせる。 銀と銅 ダブルの抗菌効果。材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム色グリーン/イエロー質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×14×3(1個あたり)繰り返し・詰め替え対応
ポケットpH計
ケニス¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50温度補償自動防水性IP67校正ポイント自動 1~3点
溶存酸素電極(イージーセンス溶存酸素センサ用)
ナリカ¥53,800税込¥59,1801個4日以内出荷溶存酸素センサ(E31-6990-06)の補充部品です。用途イージーセンス溶存酸素センサ用セット内容(酸素センサ用)酸素電極、酸素電極膜キャップ2個、KCl飽和溶液60ml、サンドペーパー1枚





![三角停止板型 緊急COBライト ゼニス[防災用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64059863-210407-02.jpg)









![石油ストーブ用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11041196-251017-02.jpg)