カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「kcl-2」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵穴のクリーナー 建築の友

    鍵穴のクリーナー

    建築の友(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(200mL)
    当日出荷
    鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
    使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 三角停止板型 緊急COBライト ゼニス[防災用品]

    三角停止板型 緊急COBライト

    ゼニス[防災用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
    材質HIPS他寸法(mm)170×188×48質量(g)274機能LEDライト使用電池単3乾電池×3本(別売)点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】 工進

    エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】

    工進(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業

    KCL型単式ロータリージョイント

    昭和技研工業(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • 比較電極内部液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    当日出荷
    500g 2Lの純水に溶解して使用。3.3mol/L 相当 KCl。
  • 泡クリア ネットスポンジ アイセン

    泡クリア ネットスポンジ

    アイセン
    139税込153
    1個
    当日出荷
    銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。パイルネットで素早く泡立つネットタイプです。
    材質ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(mm)140×75×30本体質量(g)12適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 石油ストーブ用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用替芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](13件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    タイプ対流型種類普通筒しん(フック付き)
  • 泡クリア ネットスポンジ アイセン

    泡クリア ネットスポンジ

    アイセン
    209税込230
    1セット(2個)
    当日出荷
    Wの抗菌効果で清潔に使える、キッチン用ネットスポンジ 2個組。 泡立ちがよく汚れを包む。 スポンジを包んだパイルネットで、素早く泡を立たせる。 銀と銅 ダブルの抗菌効果。
    材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォームグリーン/イエロー質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×14×3(1個あたり)繰り返し・詰め替え対応