カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)

「kcl-30」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • キーキャビネットライト Keiden(ケイデン)

    キーキャビネットライト

    Keiden(ケイデン)(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
    用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
  • KCL溶液(30ml) カスタム

    KCL溶液(30ml)

    カスタム
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
    用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
  • SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所

    SUS防水プリカコンビカップ

    三桂製作所
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
  • ファインピッチスクリューアジャスター シグマ光機

    ファインピッチスクリューアジャスター

    シグマ光機
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
  • FINAL GEAR ASSY   41300MKCL30 ホンダ

    FINAL GEAR ASSY 41300MKCL30

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,RR   42650MKCL30 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,RR 42650MKCL30

    ホンダ
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
  • CASE SUB ASSY,FIN   41311MKCL30 ホンダ

    CASE SUB ASSY,FIN 41311MKCL30

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,FR    44650MKCL30 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,FR 44650MKCL30

    ホンダ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
  • COVER SUB ASSY,FI   41320MKCL30 ホンダ

    COVER SUB ASSY,FI 41320MKCL30

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE1*  81540MKCL30ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE1* 81540MKCL30ZA

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE1*  81530MKCL30ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE1* 81530MKCL30ZA

    ホンダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE1*  64400MKCL30ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE1* 64400MKCL30ZA

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE1*  81525MKCL30ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE1* 81525MKCL30ZA

    ホンダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE1*  81520MKCL30ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE1* 81520MKCL30ZA

    ホンダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(300g)
    5日以内出荷
    シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(300g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 使用法塩化物 WAK-Clシリーズ 共立理化学研究所

    使用法塩化物 WAK-Clシリーズ

    共立理化学研究所
    ¥89税込¥98
    1枚
    15日以内出荷
    仕様●単品でのご用意は無く使用法に表記したものとなります。
  • 延長ケーブル DNライティング

    延長ケーブル

    DNライティング
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュール間を延長する場合 に使用します
    品種延長ケーブルエコロジー商品省エネ
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • 無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pHセンサーカートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
    用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
  • Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)

    Fine 極細pHガラス複合電極

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1台
    26日以内出荷
    仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC