カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
    • 試薬(3)
    • 標準液/校正液(17)
    • 本体(47)
  • 測定用品(17)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「kcl内部液」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比較電極内部液KCL HORIBA比較電極内部液KCLHORIBA(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
容量(mL)250
比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK比較電極内部液 RE-4 500ml東亜DKK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50mL×3本)
当日出荷
アズワン品番61-8517-79
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液セムコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
pH計比較電極内部液 横河pH計比較電極内部液横河(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1ケース(250mL×8袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
濃度(mol)3.3成分塩化カリウム
3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用) 林純薬工業3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液等級pH電極用 PH規格規定液 VS化学式KCl化学組成KClアズワン品番89-0062-53危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)3.3CAS登録番号7447-40-7
PH標準液 東亜DKKPH標準液東亜DKK(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
pH比較電極内部液 アズワンpH比較電極内部液アズワン
2,390税込2,629
1本ほか
当日出荷
容量(mL)500濃度(mol/L)3.33
比較電極内部液330 HORIBA比較電極内部液330HORIBA
2,998税込3,298
1本(250mL)
当日出荷
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL型式F-21質量(g)330
SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所SK-620PH交換センサー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
比較電極ゲル内部液 東亜DKK比較電極ゲル内部液東亜DKK
989税込1,088
1本(50mL)
欠品中
適合本体ELR-001用
ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液 3M東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
容量(mL)500アズワン品番61-8518-09
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(230mL)ほか
当日出荷
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
塩化カリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化カリウム(研究実験用)林純薬工業
1,598税込1,758
1本(500g)
当日出荷
名称塩化カリウム等級一級化学式KCl濃度(%)≧99化学組成KClアズワン品番89-0065-94危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
PH標準液 HORIBAPH標準液HORIBA(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
精度(pH)±0.02
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
翌々日出荷
COCO-pH クール・テックCOCO-pHクール・テック
38,980税込42,878
1台
当日出荷
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
マイクロ ToupH 電極 HORIBAマイクロ ToupH 電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
当日出荷
タフ電極の使いやすさを微量試料でも世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造鉛フリー計量法型式承認番号 S2329618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極 HORIBAプラスチックボディ防水白金複合形ORP電極HORIBA
25,980税込28,578
1本
当日出荷
プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)仕様【極材】Pt
無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA無補充型pHセンサーカートリッジHORIBA
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
汎用(スリーブ) pH電極 HORIBA汎用(スリーブ) pH電極HORIBA
35,980税込39,578
1本
当日出荷
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。固定スリーブ鉛フリー計量法型式承認番号 S2316367-10D後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60液絡部固定スリーブ型式承認番号S231内部液#300(KCl)pH範囲0-14
多用途向けのpH電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。
用途pH測定
edge(エッジ)pH計用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)pH計用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)1
ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(g)112(500mL用)部品番号143A253
ゲル内部液 KCL-GEL 東亜DKKゲル内部液 KCL-GEL東亜DKK
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途KCL無補給式用
比較電極内部液用粉末 RE-P 500g 東亜DKK比較電極内部液用粉末 RE-P 500g東亜DKK
1,998税込2,198
1包
当日出荷
容量(g)500
LAQUA用電極 HORIBALAQUA用電極HORIBA(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
フラット形 pH複合電極 HORIBAフラット形 pH複合電極HORIBA
23,980税込26,378
1本
当日出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ内部液#300(KCl)pH範囲0~12
HALO2 ワイヤレスpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃温度補償自動(ATC)または手動(MTC)使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0測定項目pH・ORP・温度精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下
pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ アズワンpH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
容量(mL)500
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
pH計 アズワンpH計アズワン
13,550税込14,905
1個
当日出荷
校正証明書なし
pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5910-5F(5m)東亜DKK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
#9300-10D D-2X ボウスイORPセンサ HORIBA#9300-10D D-2X ボウスイORPセンサHORIBA
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60シリーズD-2Xシリーズ内部液#300(KCl)
3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(500mL)
欠品中
名称3mol/L 塩化カリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式KCl化学組成KClアズワン品番89-0062-48危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)3CAS登録番号7447-40-7
無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填投げ込み可能
用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKKpH電極 ELCP11-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
当日出荷
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
ダブルジャンクション形 比較電極 HORIBAダブルジャンクション形 比較電極HORIBA
13,980税込15,378
1本
当日出荷
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
使用温度範囲(℃)0~100液絡部内套セラミック/可動外套スリーブ電極対応ガラス:1066A内部液#300(KCl)
関連キーワード
比較電極内部液kcl特集