カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(46)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 農業機械(14)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 自転車部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcl」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比較電極内部液KCL HORIBA比較電極内部液KCLHORIBA(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
容量(mL)250
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
KCL溶液(30ml) カスタムKCL溶液(30ml)カスタム
849税込934
1本
当日出荷
PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業KCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
キーキャビネットライト Keiden(ケイデン)キーキャビネットライトKeiden(ケイデン)(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(g)112(500mL用)部品番号143A253
比較電極内部液 3.5M KCL  230mLボトル MA9011 Milwaukee(ミルウォーキー)比較電極内部液 3.5M KCL 230mLボトル MA9011Milwaukee(ミルウォーキー)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
最高水準の精度と正確さで製造されているラボグレードの比較電極内部液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断。 。ボトルには有効期限とロット番号が明記されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量(mL)230型番MA9011濃度(mol/L)KCl:3.5
銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL 東亜DKK銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
容量(mL)500部品番号143A172
カンコウ電極内部液用KCL粉末 200g 東亜DKKカンコウ電極内部液用KCL粉末 200g東亜DKK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
容量(g)200部品番号143A260
銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g 東亜DKK銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
容量(g)123(500mL用)部品番号143A170
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)7寸法d(mm)M10寸法a(mm)10寸法B(mm)17寸法l(mm)46締付トルク(N・m)22呼びa×l10×46
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)20寸法B(mm)24寸法l(mm)70締付トルク(N・m)190呼びa×l20×70
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法H(mm)12寸法d(mm)M24寸法a(mm)28寸法B(mm)32寸法l(mm)86締付トルク(N・m)330呼びa×l28×85
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)25寸法B(mm)30寸法l(mm)82締付トルク(N・m)190呼びa×l25×82
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
5日以内出荷
寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
寸法H(mm)16寸法d(mm)M30寸法a(mm)35.5寸法B(mm)41寸法l(mm)110締付トルク(N・m)650呼びa×l35.5×110
鍵穴のクリーナー 建築の友鍵穴のクリーナー建築の友(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(60mL)ほか
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
KCL-4F用枠のみ MINOURA(箕浦)KCL-4F用枠のみMINOURA(箕浦)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
GAMOH KCL-4F専用オプション枠
付属品取付ネジ材質中空スチール幅(mm)460高さ(mm)130質量(g)360奥行(mm)235
KCL-1F2 キングキャリア MINOURA(箕浦)KCL-1F2 キングキャリアMINOURA(箕浦)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。 前面にボトルオープナー付き。 フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。 天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100付属品取付金具材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材質量(kg)(バスケットのみ)2.2耐荷重(kg)10適合車種700C、650C、26インチ底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)タルキ止め直交クランプ信和(仮設機材)(6件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
純正インクカートリッジ EPSON タケトンボ EPSON純正インクカートリッジ EPSON タケトンボEPSON(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合メーカーEPSON種別純正適合機種EP-M552T/EW-M752T
泡クリア ソフトスポンジ アイセン泡クリア ソフトスポンジアイセン(3件のレビュー)
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
Wの抗菌効果で清潔に使える、キッチン用ソフトスポンジ 2個組。 泡立ちがよく汚れを包む。 食器類にキズをつけずに洗える、ソフトなスポンジ。 銀と銅 ダブルの抗菌効果。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォームグリーン/イエロー質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×11.7×3.4(1個あたり)繰り返し・詰め替え対応
エスロハイパーAW 継手 かんたんクランプ セキスイエスロハイパーAW 継手 かんたんクランプセキスイ
1,298税込1,428
1箱(15個)ほか
3日以内出荷
形状かんたんクランプ
カムレバー オネジ回転 kippカムレバー オネジ回転kipp
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
仕様カムレバートラスコ品番465-7598
LED万能ライト 7W タイカツLED万能ライト 7Wタイカツ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240エコロジー商品省エネ・長寿命
カムレバー オネジ回転 SUS製 kippカムレバー オネジ回転 SUS製kipp
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所SK-620PH交換センサー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア キシマLED フィラメント シャンデリア型E17 クリアキシマ
999税込1,099
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)35×93定格消費電力(W)5全光束(Lm)500色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1セットほか
当日出荷から62日以内出荷
種類フランジタイプ
LED フィラメント エジソン型E26 キシマLED フィラメント エジソン型E26キシマ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)65×140定格消費電力(W)9全光束(Lm)900色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB充電式 カラビナライト エアージェイUSB充電式 カラビナライトエアージェイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書材質アルミニウム、プラスチック質量(g)37±5電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh定格DC5V0.5A(最大)電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)500充電方式Type-C(約2時間)明るさ(Lm)500強/350中/140弱電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)充放電回数(回)約300調光範囲強/中/弱/フラッシュエコロジー商品省エネ
LED フィラメント E26 クリア キシマLED フィラメント E26 クリアキシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
iceG 2.0 Y'sGODiceG 2.0Y'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー首廻り(cm)39使用時間(時間)約1~2冷却温度(℃)22
かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー ベーシックレザー槌屋ヤック(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
iceG 3.0 Y'sGODiceG 3.0Y'sGOD(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ
互換インク カラークリエーション タケトンボ エプソン カラークリエーション互換インク カラークリエーション タケトンボ エプソンカラークリエーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対応プリンター:EW-M754TB、EW-M754TW、EP-M552T、EP-M553T、EW-M752T、EW-M752TB ※2021年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 本製品はエプソン TAKシリーズと同様にお使いいただけるインクボトルです。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクボトル(1個)、取扱説明書