カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcm-1216ump5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
1型5メガピクセルに対応 近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。 画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 明るい光学系 開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。 ディストーションの低減 ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 ロックレバーを標準採用 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ54×60.4鏡筒長(mm)59.8撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.6-F22画像サイズ1型インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-10~50画角57.1°(水平)バックフォーカス(mm)13.54
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ