カテゴリ
- 切削工具(57)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kcm25」の検索結果

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から12日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。耐熱温度(℃)90形状丸形
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン![全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63294756-251006-02.jpg)
全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷自宅でも本格的な味わいが楽しめる全自動コーヒーメーカー。粉はもちろん、豆から挽けるから至極の一杯を堪能することができます。その他保温装置なしセット内容本体、タンブラー、飲み口付き蓋、計量スプーン、日本語説明書材質【本体】PP、ステンレス【タンブラー】ステンレス、AS(蓋)サイズ容量600mL(すりきり)質量(g)【本体】2280【タンブラー】260【大豆/粉量】35【計量スプーン】6種類ドリップ式電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)【コーヒーメーカー】900【コーヒーミル】200安全装置【サーモスタット】130℃【温度ヒューズ】229℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×240×360耐熱温度(℃)【ステンレス】800 / 【AS】90耐冷温度(℃)【ステンレス】-190 / 【AS】-1定格時間粗挽き:15秒/細挽き:25秒使用量【最低水位】300mL【最大水位】600mL直径×高さ(mm)【タンブラー】87×175(蓋込み)総質量(kg)3.1電源ケーブル75cm
ISO インサート CNMG-MP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CPMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)3日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
ISO インサート VNMG-RP
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)7日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
ISO インサート VBMT-FP
ケナメタル¥8,698税込¥9,5681セット(5個)8日以内出荷から12日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)5穴の有無あり
ISO インサート CPMT-FP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
ISO インサート SCMT-MP
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート SCMT-LF
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状正方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート VBMT-MP
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)5寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
ISO インサート SPMT-MF
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)8日以内出荷から9日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート TPMT-FP
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート DCMT-FP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート CCMT-MP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート CCMT-MF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート WNMG-RP
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CCMT-FP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート TCMT-MP
ケナメタル¥6,298~税込¥6,928~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート VBMT-LF
ケナメタル¥7,498~税込¥8,248~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°逃げ角(度)5
ISO インサート SNMG-UP
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート VNMG-UP
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
ISO インサート TNMG-UP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)8日以内出荷から13日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-UP
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RP
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-MR
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。20°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-FP
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。仕上げ加工用形状正方形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7
ISO インサート TNMG-FP
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-RP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート DPMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート DCMT-MF
ケナメタル¥5,998税込¥6,5981セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート SCMT-MF
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり








![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)



![全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63294756-251006-02.jpg)