カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 家電(1)

「kcm25ss」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
111税込122
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
7,020税込7,722
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」THANKO(サンコー)[電子機器]
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
自宅でも本格的な味わいが楽しめる全自動コーヒーメーカー。粉はもちろん、豆から挽けるから至極の一杯を堪能することができます。
その他保温装置なしセット内容本体、タンブラー、飲み口付き蓋、計量スプーン、日本語説明書材質【本体】PP、ステンレス【タンブラー】ステンレス、AS(蓋)サイズ容量600mL(すりきり)質量(g)【本体】2280【タンブラー】260【大豆/粉量】35【計量スプーン】6種類ドリップ式電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)【コーヒーメーカー】900【コーヒーミル】200安全装置【サーモスタット】130℃【温度ヒューズ】229℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×240×360耐熱温度(℃)【ステンレス】800 / 【AS】90耐冷温度(℃)【ステンレス】-190 / 【AS】-1定格時間粗挽き:15秒/細挽き:25秒使用量【最低水位】300mL【最大水位】600mL直径×高さ(mm)【タンブラー】87×175(蓋込み)総質量(kg)3.1電源ケーブル75cm