カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
「kcm410」の検索結果

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
自転車用チェーン
KCM(加賀工業)(32件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。色黒ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載
M5Stack¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。高性能な組み込みシステム。 高性能チップとインターフェースを内蔵。 2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。多数のインターフェースと機能。 アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、。 I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。セキュリティ性能。 セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。リアルタイムクロック(RTC)。 システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。放熱設計。 ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作寸法(mm)59×46×44モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032出力【映像/音声】HDMIインターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポートディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドットスピーカー2W内蔵RAM4GB LPDDR4ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯)ストレージ32GB eMMC有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック