カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
絞り込み

「kct-32」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ治具 カメダデンキコルゲートチューブ治具カメダデンキ(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EXKENWOOD
459,800税込505,780
1セット
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)バッテリー容量(mAh)1430周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)変調方式4値FSK電波型式F1E、F1D送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)端子アンテナ端子無線機側:SMA-Pサービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリー KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリーKENWOOD
479,800税込527,780
1セット
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・大容量バッテリー(KNB-77LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)バッテリー大容量リチウムイオンバッテリー(KNB-77LEX)バッテリー容量(mAh)2860周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)変調方式4値FSK電波型式F1E、F1D送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー使用時間(時間)約29(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×48.2(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×52.9(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含む)質量(g)約590(KNB-77LEXバッテリー装着時)端子アンテナ端子無線機側:SMA-Pサービス分類その他