カテゴリ
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「kcx-2」の検索結果

加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から4日以内出荷数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。質量(g)500取付方式埋込・据置取付両用耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45![交換用カートリッジ 高除去タイプ トレビーノ ホワイト MKC.X2J [2個] TORAY(東レ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84026960-240906-02.jpg)
交換用カートリッジ 高除去タイプ トレビーノ ホワイト MKC.X2J [2個]
TORAY(東レ)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)当日出荷材質ABS樹脂種類【ろ材】活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体交換目安1日10L使用の場合:3ヶ月、1日15L使用の場合:2ヶ月対応機種トレビーノカセッティシリーズ入数2個
有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160





![交換用カートリッジ 高除去タイプ トレビーノ ホワイト MKC.X2J [2個] TORAY(東レ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84026960-240906-02.jpg)