カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- 物流用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(10)
- KITO(キトー)(3)
- カスガ(KASUGA)(3)
- SMC(2)
- ユーエイキャスター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- スバル(1)
- 三桂製作所(1)
- ケルン(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ケーエム(KM)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「kd-110」の検索結果

【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110
カスガ(KASUGA)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置
カスガ(KASUGA)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ
カスガ(KASUGA)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
オーダーシグナル
ケルン¥1,498税込¥1,6481式(20枚)6日以内出荷ドクターからの指示や患者の状態を色と文字でハッキリ伝えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)53×31松吉医科器械コード21-6340-00
のぞき見防止 プライバシー フィルム FRONTIER FRT110P(/KD) 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FRONTIER FRT110P(/KD)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719税込¥7911セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
HDR機能対応バックカメラ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)
エイティスクエア
日本紐釦貿易¥799~税込¥879~1枚3日以内出荷から4日以内出荷針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。幅(cm)約110混率(%)綿100
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD16)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD10
SMC¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム図解NoMS055T 本体部品_No.28、PCT-110 本体部品_No.12、MS045KD 本体部品_No.6、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS551DR4T-K 電装品部品_No.13、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.4、MS055A 本体部品_No.28、MS035T 本体部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.13、SD035D-1 本体部品_No.4、GS251S 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS035D-1 本体部品_No.4、MS035T-1 本体部品_No.4、AS20TP 本体部品 ボウシンゴム_No.3、SP-M055T 本体部品 ボウシンゴム_No.28、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS410R4T-K 電装品部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.37、MS410R4T-M 電装品部品_No.13、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.13、MS551DR6T-K 電装品部品_No.13、MS055S 本体部品_No.28、MS035 本体部品_No.4など
ケイグランド用90゜カップ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷から36日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)