カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「kd-320」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット タニタデジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セットタニタ
999税込1,099
1個
13日以内出荷
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
26,980税込29,678特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
送風機用ダクト イングス送風機用ダクトイングス
21,980税込24,178
1台
当日出荷
送風機用のダクトです。 送風機と接続して換気、送風が行えます。 ダクトとダクトの接続も簡単です。
用途換気、送風機用ダクト長さ(m)5材質ポリエステルターポリン
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エイティスクエア 日本紐釦貿易エイティスクエア日本紐釦貿易
839税込923
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110混率(%)綿100
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,898税込5,388
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
EUROPEANプロファイルのRS Pro DN7.5 - 7.8クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625、TEMA 1600、CAMOZZI 5080 - 5180、CEJN 320及びFESTO KD - KS 6、KD - KS 4 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンソール フロント (KD77) MAZDA(マツダ)コンソール フロント (KD77)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
パネルセンター (KD) MAZDA(マツダ)パネルセンター (KD)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブの接続部は 12 mm 、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 13mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
4,698税込5,168
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、 EUROPEAN プロファイルになっています。ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.92MB)図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.40、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.37、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.50、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.40、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MP2500E2 リコイルスタータ,フライホイール部品 スプリング_No.6、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40など
スクリュ(3X6) BIGM(丸山製作所)スクリュ(3X6)BIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.88MB)図解NoSP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.12、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.24、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.12、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.21、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.24、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.25、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
5,498税込6,048
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品廣杉計器
6,898税込7,588
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応