カテゴリ

  • 自動車純正部品(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 農業機械(31)
  • オフィス家具(30)
  • 空調・電設資材(27)
  • 自動車補修部品(23)
  • 切削工具(17)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 研磨材(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-6」の検索結果

関連キーワード
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤 KD-6 光電分電盤 KD-6光電
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:6個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×250
ボルト (9KD6) MAZDA(マツダ)ボルト (9KD6)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KD6) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KD6)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KD6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KD6)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(1KD6-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1KD6-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
こてスタンド用パーツ SURE(石崎電機製作所)こてスタンド用パーツSURE(石崎電機製作所)
299税込329
1個
5日以内出荷
こてスタンドKD-6用のスポンジです。
トラスコ品番805-2554材質スポンジ寸法(mm)50×67質量(g)2.2
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
L型カード立PET製 クラウン[事務用品]L型カード立PET製クラウン[事務用品](4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質再生PET樹脂製厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
貫通ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(6本組)
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉
379税込417
1個
当日出荷
新ホワイト種類クーラーキャップ
ティー PKD 正和ティー PKD正和
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(Φmm)6.5形状ティー接続ねじ種類M
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
こてスタンド SURE(石崎電機製作所)こてスタンドSURE(石崎電機製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2515材質鋼板 他質量(g)180アズワン品番6-3022-11
DC/ACインバーター80W カシムラDC/ACインバーター80Wカシムラ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力
定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
ダイヤモンドコアドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドコアドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
山形防振ゴム KD 倉敷化工山形防振ゴム KD倉敷化工
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
ライトマスク クレトイシライトマスククレトイシ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
欠品中
大きい面体で万人にジャストフィット。 死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。 特殊鼻パットでソフトな肌触り。 吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。 ドックイヤー形状によりフィット感アップ。 肌に優しいアミゴム。
使用限度時間(h)12国家検定合格番号第TM267号二酸化炭素濃度上昇(%)1以下吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)30以下吸気抵抗上昇値(Pa)130以下質量(g)13以下ぬれ抵抗値(Pa)40以下粒子捕集効率(%)83以上トラスコ品番420-3216種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20アズワン品番8-1055-12指定防護係数4
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO貫通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
カード立替紙 クラウン[事務用品]カード立替紙クラウン[事務用品]
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。
Danchi(ダンチ) 用オプション  蹴り止め ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 蹴り止めピカコーポレイション
5,498税込6,048
1式
翌日出荷
作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。 お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。
用途落下などの事故予防や安全対策に。関連資料図面(0.04MB)
防水プリカ水抜ユンオンカップ 大阪コネクター製造防水プリカ水抜ユンオンカップ大阪コネクター製造
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
据置台 ノーリツ据置台ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質SUS430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×310対応機種OH-G2306、OH-G1706、OH-G1506、OH-G1205Y関連資料(0.08MB)メーカー商品コード500432
三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル三角ドリル(6.5型)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD61ノーブランド
2,041税込2,245
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
システマーケーブルドラム DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーケーブルドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに システマーケーブルリール用ドラムのみ
内幅(mm)270
マルチタップカバーロング スマイルキッズマルチタップカバーロングスマイルキッズ
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
6口タイプのマルチタップまで対応可能。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。
用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。6口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。材質PP樹脂質量(g)個装:約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 38.5×11×10
マルチタップカバーショート スマイルキッズマルチタップカバーショートスマイルキッズ
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
4口タイプのマルチタップまで対応できます。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。
用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。 4口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。 たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)個装:約154寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 27.6×8.6×10
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
電動ドライバーKDシリーズ専用トランス KANON(中村製作所)電動ドライバーKDシリーズ専用トランスKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1台
欠品中
電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス
用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
ダイヤモンドコアドリルSDSシャンク LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドコアドリルSDSシャンクLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷