カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- 東洋エレメント(2)
- サカエ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アメリカン電機(1)
- ACE(エース)(1)
- ABUS(1)
- アサヒシューズ(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
「kd0030」の検索結果

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
キャッチアップスケール 快段目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1台当日出荷から15日以内出荷数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)ピッチ(mm)下段、上段/1目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から15日以内出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
アクリル方眼定規 快段目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。材質アクリル厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 TITALIUM-64TI
ABUS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三角スケール 快段 建築士用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷体育館履きに、アサヒグリッパー 34。男女兼用で、体育館履きに適したシューズです。また、スニーカーとしてコーデに取り入れるのもオススメです。グリップ性、衝撃吸収性あるソール設計。サイズは17.0cm~30.0cmまでという学校仕様ならではの幅広い取り揃え。インソールは取り外し可能で洗えるので、清潔に保てます。かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。日本人の足型に合わせた「オブリークラスト設計」。つま先部を左右非対称にしており、シューズ内で足趾を自然に動かせます。それにより正しいアーチが形成され、健康な足もとを維持。疲れにくい、快適な歩行を実現します。形状ロータイプ色ホワイト/ホワイト材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
メカニカルシール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
ポンプクミタテ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷備考2~17フクムIncl.2~17部品名称ポンプクミタテ図解NoMS035K 動力噴霧機部品_No.1、MS035SP ポンプ部品_No.1、MK035T-1 ポンプ部品_No.1、SD35T-1 ポンプ部品 ポンプクミタテ_No.1、MS035D 動力噴霧機部品_No.1、MK035 動力噴霧機部品_No.1、MS035T 動力噴霧機部品_No.1、MS035R ポンプ部品_No.1、MK035SP ポンプ部品_No.1、MS035D-1 ポンプ部品_No.1、GS30D ポンプ部品 ポンプクミタテ_No.4、SD035D-1 ポンプ部品_No.1、MS035 動力噴霧機部品_No.1、MS035KD 動力噴霧機部品_No.1、MK035D 動力噴霧機部品_No.1、MS035T-1 ポンプ部品_No.1、SD035SP ポンプ部品 ポンプクミタテ_No.1、GS15E ポンプ部品 ポンプクミタテ_No.4、MK035D-1 ポンプ部品_No.1