カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「kd38a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド コアドリル (乾式)  ストレートシャンクアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド コアドリル (乾式) ストレートシャンクアダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
汎用インクリボン RICOH T50063 タイプ ジョイントスキップ非対応 ノーブランド汎用インクリボン RICOH T50063 タイプ ジョイントスキップ非対応ノーブランド
18,980税込20,878
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーRICOH/リコー対応機種KD20C/KD38A/KD55A主な適合純正品番T50063種別汎用サブリボン
カタアテ BIGM(丸山製作所)カタアテBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.91MB)図解NoSD35T-1 薬剤タンク部品 カタアテ_No.20、MS045 薬剤タンク部品_No.33、SP-M055S 希望付属品部品 カタアテ_No.23、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.45、MK045 付属品,希望付属品部品_No.45、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.38、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.45、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.38、SP-M055D 本体部品 カタアテ_No.18、MS055D 本体部品_No.18、MK035D-1 薬剤タンク部品_No.19、MS055T 希望付属品部品_No.23、MS045 付属品,希望付属品部品_No.45、MS055T 本体部品_No.18、MK035 薬剤タンク部品_No.21、MS055S 本体部品_No.18、MK035D 薬剤タンク部品_No.21、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.45、MS055A 本体部品_No.18、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.38、MS045K 薬剤タンク部品_No.33、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.45、MS046K 薬剤タンク部品_No.33、MS045KD 薬剤タンク部品_No.33、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.38、MS035KD 薬剤タンク部品_No.21、MS055D 希望付属品部品_No.23、MK046 薬剤タンク部品_No.33、SP-M055T 希望付属品部品 カタアテ_No.23、MK055 本体部品_No.18、MK045D 薬剤タンク部品_No.33、SP-M055T 本体部品 カタアテ_No.18、SP-M055D 希望付属品部品 カタアテ_No.23、MS055S 希望付属品部品_No.23、MS035K 薬剤タンク部品_No.21、MK035 付属品,希望付属品部品_No.38、MS035 付属品,希望付属品部品_No.38、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.19、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.20、MK045 薬剤タンク部品_No.33、MS045D 薬剤タンク部品_No.33、MS046 薬剤タンク部品_No.33、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.38、SP-M055S 本体部品 カタアテ_No.18
コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ 豊和工業コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ豊和工業
86,980税込95,678
1本
8日以内出荷
クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80