カテゴリ
- 自動車純正部品(72)
- 切削工具(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 農業機械(31)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 自動車補修部品(24)
- 物流用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(11)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 溶接用品(7)
- オフィス家具(7)
- 作業工具(7)
- 研磨材(6)
- 電動工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(66)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(48)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(5)
- エスコ(7)
- サカエ(10)
- ニッサン(5)
- ホンダ(4)
- 三菱(20)
- 京セラ(38)
- 東芝ライテック(18)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- 興和化成(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kd6」の検索結果

分電盤 KD-6
光電¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:6個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×250
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
貫通ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(6本組)当日出荷軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり


すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥770~税込¥847~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
電動ドライバーKDシリーズ専用トランス
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
DC/ACインバーター80W
カシムラ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
貫通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
山形防振ゴム KD
倉敷化工¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
キーボックス ダイヤルキー仕様
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個欠品中ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
マルチタップカバーロング
スマイルキッズ¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷6口タイプのマルチタップまで対応可能。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。6口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。材質PP樹脂質量(g)個装:約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 38.5×11×10
ライトマスク
クレトイシ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)欠品中大きい面体で万人にジャストフィット。 死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。 特殊鼻パットでソフトな肌触り。 吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。 ドックイヤー形状によりフィット感アップ。 肌に優しいアミゴム。トラスコ品番420-3216種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)13以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)30以下粒子捕集効率(%)83以上国家検定合格番号第TM267号使用限度時間(h)12吸気抵抗上昇値(Pa)130以下排気抵抗(Pa)30以下ぬれ抵抗値(Pa)40以下二酸化炭素濃度上昇(%)1以下アズワン品番8-1055-12指定防護係数4
Danchi(ダンチ) 用オプション 蹴り止め
ピカコーポレイション¥5,998税込¥6,5981式翌日出荷作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。 お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。用途落下などの事故予防や安全対策に。
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
据置台
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質SUS430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×310対応機種OH-G2306、OH-G1706、OH-G1506、OH-G1205Yメーカー商品コード500432
三角ドリル(6.5型)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
マルチタップカバーショート
スマイルキッズ¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷4口タイプのマルチタップまで対応できます。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。 4口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。 たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)個装:約154寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 27.6×8.6×10
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
TLKスタンダードロッカー 2段
ノーブランド(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台5日以内出荷工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。付属品名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)材質スチール生産国日本グリーン購入法適合













![L型カード立PET製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583896-201020-02.jpg)



















![カード立替紙 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584368-220510-02.jpg)