カテゴリ

  • バイク純正部品(220)
  • オフィス家具(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 電気材料(21)
  • 研磨材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdf」の検索結果

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KDFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス フロント (1KDF) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KDF)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KDF) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KDF)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ロータリーカムスイッチ 2 KDF3 シュナイダーエレクトリックロータリーカムスイッチ 2 KDF3シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549アズワン品番65-7800-18
DRIVE導子コード 黒 デンケン・ハイデンタル(KDF)DRIVE導子コード 黒デンケン・ハイデンタル(KDF)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
DRIVE専用の導子コードです。
黒色アズワン品番69-4764-78
簡易卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF)簡易卓上マッフル炉デンケン・ハイデンタル(KDF)
279,800税込307,780
1個(1個)
5日以内出荷
冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃寸法(mm)300×426×340質量(kg)18最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)120×220×110消費電力(kW)1.2最高使用温度(℃)1100
卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF)卓上マッフル炉デンケン・ハイデンタル(KDF)
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
最高使用温度(℃)1150常用温度(℃)1000使用温度範囲(℃)100~1150温度制御0.5℃単位温度分布精度±3℃(1000℃時)制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)プログラム機能50パターン/100セグメント安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF)口腔ケア用吸引装置 スウィーティーデンケン・ハイデンタル(KDF)(1件のレビュー)
39,700税込43,670
1台
7日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍付属品吸引ホース、ACアダプタ質量(kg)2.7到達圧力(kPa)80出力電圧(V)DC12出力電流(A)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215ホース長さ(m)(吸引)2容器容量(L)約0.5流量(L/min)(排気)18消費電力(VA)90入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
ロックアッシ ステアリング       BJ250KDF 27016-5329 Kawasakiロックアッシ ステアリング BJ250KDF 27016-5329Kawasaki
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF40SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF80 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF80SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF63 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF63SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDF50SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A96オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(W) 両ロッド
C96K/C96KD - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド(C96KDF) SMCC96K/C96KD - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド(C96KDF)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミーティングテーブル(配線無 KDF型) ナイキミーティングテーブル(配線無 KDF型)ナイキ
379,800税込417,780
1台
36日以内出荷から46日以内出荷
脚部が美しいアルミダイキャスト磨き仕上のテーブルです。天板はシャープな印象の舟底テーパー加工です。コーナー部分はメラミン化粧板はR形状、突板天板は直角形状になっています。
用途ミーティング用高さ(mm)714色(脚部)ブラックキャスター有無
ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキミーティングテーブル(配線付 KDF型)ナイキ
439,800税込483,780
1台
36日以内出荷から46日以内出荷
脚部が美しいアルミダイキャスト磨き仕上のテーブルです。天板はシャープな印象の舟底テーパー加工です。コーナー部分はメラミン化粧板はR形状、突板天板は直角形状になっています。天板と同色のカバーで目立ちにくく、広い開口と大容量の配線ボックスで、配線が簡単に行えます。(開口寸法:W400×D120)
用途ミーティング用高さ(mm)714グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
ミーティングテーブル(縦配線 KDF型) ナイキミーティングテーブル(縦配線 KDF型)ナイキ
479,800税込527,780
1台
36日以内出荷から46日以内出荷
脚部が美しいアルミダイキャスト磨き仕上のテーブルです。天板はシャープな印象の舟底テーパー加工です。コーナー部分はメラミン化粧板はR形状、突板天板は直角形状になっています。天板と同色のカバーで目立ちにくく、広い開口と大容量の配線ボックスで、配線が簡単に行えます。(開口寸法:W400×D120)脚支柱に縦配線ダクトを取り付けできます。立ち上げ配線をすっきりと収めることができます。
用途ミーティング用高さ(mm)714グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)340トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200危険物の類別非危険物
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
レンズ ダークブルー ダブルベンチレーション 8K ゴーグル アリート(ariete)レンズ ダークブルー ダブルベンチレーション 8K ゴーグルアリート(ariete)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14961-8KDF8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズ販売備考:8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング色[カラー]:ダークブルー内容量[数量]:1マイ
ダークブルー
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 神保電器電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変神保電器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10電圧(V)100アズワン品番64-9694-33
小出しセットFタイプ ダイケン小出しセットFタイプダイケン
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
用途3ウェイストレーナーとの組み合わせでトラスコ品番204-7940セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,598税込2,858
1袋(20個)
翌日出荷
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 神保電器電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形神保電器
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-32
ドライバーフック サカエドライバーフックサカエ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
作業台天板に取り付けて使用
アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)200×80×63
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,598税込5,058
1袋(20個)
翌日出荷
ハンディーファン 音光ハンディーファン音光
1,980税込2,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
羽根を2層にすることで大風量を実現!通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンとしても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
スカットディスク(N) SC イチグチスカットディスク(N) SCイチグチ(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材SC材質サーファイスコンディショニング対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター三菱電機
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
89税込98特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
電子式遅れスイッチ 神保電器電子式遅れスイッチ神保電器
63,980税込70,378
1箱(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
スカットディスク(N) BB イチグチスカットディスク(N) BBイチグチ(3件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク(N) FU イチグチスカットディスク(N) FUイチグチ(1件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
材質フェルト砥材FURoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
709税込780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
パインアメ 魔法のシロップメーカー ライソンパインアメ 魔法のシロップメーカーライソン
3,124税込3,436
1個
翌々日出荷
パインアメを溶かして美味しいシロップが作れる!アメと水を入れて電源ダイヤルを回すだけの簡単調理。◎:弱 ◎◎:強 の2段階の温度調節機能付き。パインアメカラーのコロンと丸みのあるかわいいデザイン。パインア飯(メシ)レシピが全16種つまったアレンジレシピ付き。コンパクトサイズで調理も収納も場所を取りません。
スカットディスク(N) A イチグチスカットディスク(N) Aイチグチ(5件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オヒトリフライヤー0.6L ライソンオヒトリフライヤー0.6Lライソン
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き
材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス容量(L)約0.6消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.9本体質量(g)510定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ192℃温度設定範囲(℃)80~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)