カテゴリ

  • オフィス家具(30)
  • 電気材料(19)
  • 研磨材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdf」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KDFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF)口腔ケア用吸引装置 スウィーティーデンケン・ハイデンタル(KDF)(1件のレビュー)
39,700税込43,670
1台
7日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍付属品吸引ホース、ACアダプタ質量(kg)2.7到達圧力(kPa)80出力電圧(V)DC12出力電流(A)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215ホース長さ(m)(吸引)2容器容量(L)約0.5流量(L/min)(排気)18消費電力(VA)90入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)340トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200危険物の類別非危険物
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
レンズ ダークブルー ダブルベンチレーション 8K ゴーグル アリート(ariete)レンズ ダークブルー ダブルベンチレーション 8K ゴーグルアリート(ariete)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14961-8KDF8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズ販売備考:8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング色[カラー]:ダークブルー内容量[数量]:1マイ
ダークブルー
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 神保電器電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変神保電器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10電圧(V)100アズワン品番64-9694-33
小出しセットFタイプ ダイケン小出しセットFタイプダイケン
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
用途3ウェイストレーナーとの組み合わせでトラスコ品番204-7940セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 神保電器電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形神保電器
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-32
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
ハンディーファン 音光ハンディーファン音光
1,980税込2,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
羽根を2層にすることで大風量を実現!通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンとしても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
スカットディスク(N) SC イチグチスカットディスク(N) SCイチグチ(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材SC材質サーファイスコンディショニング対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター三菱電機
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
スカットディスク(N) BB イチグチスカットディスク(N) BBイチグチ(3件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク(N) FU イチグチスカットディスク(N) FUイチグチ(1件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
材質フェルト砥材FURoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
709税込780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
パインアメ 魔法のシロップメーカー ライソンパインアメ 魔法のシロップメーカーライソン
3,124税込3,436
1個
翌々日出荷
パインアメを溶かして美味しいシロップが作れる!アメと水を入れて電源ダイヤルを回すだけの簡単調理。◎:弱 ◎◎:強 の2段階の温度調節機能付き。パインアメカラーのコロンと丸みのあるかわいいデザイン。パインア飯(メシ)レシピが全16種つまったアレンジレシピ付き。コンパクトサイズで調理も収納も場所を取りません。
スカットディスク(N) A イチグチスカットディスク(N) Aイチグチ(5件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オヒトリフライヤー0.6L ライソンオヒトリフライヤー0.6Lライソン
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き
材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス容量(L)約0.6消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.9本体質量(g)510定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ192℃温度設定範囲(℃)80~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
超硬ドリル B532SPF ケナメタル超硬ドリル B532SPFケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬
屋台スイーツメーカー ライソン屋台スイーツメーカーライソン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
おうちで屋台のお菓子が作れる温度調節機能付き細かい揚げ物に便利なバスケット付きレシピ付属
材質本体・油はね防止フタ;PP/ダイヤル;PC/内鍋;アルミニウム/バスケット;ステンレス質量(g)510消費電力(W)600電源コード(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×17×17
ガラス用ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ガラス用ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
スクエアフライヤー 1.2L ライソンスクエアフライヤー 1.2Lライソン
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット材質PP、アルミニウム、ステンレス容量(L)約1.2消費電力(W)840定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約0.85定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.2(付属品含む)温度設定範囲(℃)約140~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
超硬ドリル B531SPF ケナメタル超硬ドリル B531SPFケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
スカットディスク 羊毛タイプ イチグチスカットディスク 羊毛タイプイチグチ
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチスカットディスク S/Cアルミナタイプイチグチ
10,980税込12,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチスカットディスク ジルコニアタイプイチグチ
5,998税込6,598
1箱(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク(N) Z イチグチスカットディスク(N) Zイチグチ(1件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチスカットディスク Aアルミナタイプイチグチ
5,598税込6,158特価
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ
300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
8,198税込9,018特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.1公称断面積(mm2)2
換気扇用取扱説明書 神保電器換気扇用取扱説明書神保電器
1,298税込1,428
1箱(10個)
3日以内出荷
換気扇2箇所操作スイッチ用説明書
文字色地色アイボリー
至高の缶クーラー キンキンコールド ライソン至高の缶クーラー キンキンコールドライソン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
冷蔵庫で冷やすだけでは飲めない「氷点下の冷たさ」を味わえる!氷と塩を使うだけでキンキンに冷やせる。常温の缶をたったの5分で-1℃まで冷やす!(冷蔵庫だと数時間で約4~8℃)電池式なので、春夏秋冬・時・場所を選ばず使える。お花見、アウトドア、忘年会など。
材質ABS適合サイズ350ml以下の缶使用電池単3電池2本(別売)
スカットディスク(N) C イチグチスカットディスク(N) Cイチグチ
129税込142
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材C砥粒シリコンカーバイト
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
6,998税込7,698
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷から6日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ イチグチ”スカットディスク S/C”アルミナタイプイチグチ
7,698税込8,468
1箱(50枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000枚数【不織布】1外径(Φmm)25