「kdk c36n04m」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    マイクロスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(10件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 0.3W寸法 = 20 x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型スピーカ ELPA

    小型スピーカ

    ELPA
    ¥502税込¥552
    1個
    当日出荷
    定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 36 x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)種類その他周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1Wインピーダンス(Ω)8周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • 小型スピーカ(57mm) エレキット

    小型スピーカ(57mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
    種類その他口径(Φmm)57定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1.5W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1.5W

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1.5Wリード長さ = 135mm寸法 = 50 (Dia.) x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W

    椿本チエイン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
  • 2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)

    2WAYスピーカー

    BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
    音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    カメラ玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
  • Kingstate 小型スピーカー KINGSTATE

    Kingstate 小型スピーカー

    KINGSTATE(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Visaton 小型スピーカー VISATON

    Visaton 小型スピーカー

    VISATON
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 薄型スピーカ(27mm) エレキット

    薄型スピーカ(27mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
    種類その他口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
  • 広帯域用スピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    広帯域用スピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    質量(g)6周波数(Hz)(最低共振)570口径(Φmm)(振動板)20×40音圧レベル(dB)(出力)82 W/m最大入力(W)1.5定格入力(W)1回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~10000Hz