カテゴリ
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kdms」の検索結果

KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7ねじ規格並目色(本体)WH
ディンプルノブ(雄ねじ)
栃木屋¥779~税込¥857~1個4日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】
ホームテイスト¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷大人可愛いダイヤモンド2人掛けソファ!女性におすすめなおしゃれに拘った商品です。 高級ソファやマットレスにも使用されるポケットコイルを搭載しているので上質な座り心地です。 背もたれはダイヤモンド柄の生地を使用しているので、とても可愛いです。 14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!材質主材/張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64-89×40
大人かわいい 1人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷大人可愛いダイヤモンド1人掛けソファ!女性におすすめなおしゃれに拘った商品です。 高級ソファやマットレスにも使用されるポケットコイルを搭載しているので上質な座り心地です。 背もたれはダイヤモンド柄の生地を使用しているので、とても可愛いです。 14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!材質主材/張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×64-89×40
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220
サン電子(PC)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応