カテゴリ

  • 接着剤・補修材(15)
  • 溶接用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「ke 445 信越」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング 一般工業用 信越化学工業シーリング 一般工業用信越化学工業
5,898税込6,488
1本(330mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業信越 シリコーン 100g 白信越化学工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業RTV 一般工業用タイプ信越化学工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100
コーティング剤 信越化学工業コーティング剤信越化学工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用主成分シリコーン
シリコーン シーリング剤 一般工業用 信越化学工業シリコーン シーリング剤 一般工業用信越化学工業
4,998税込5,498
1本(330g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤信越化学工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型セメダイン(23件のレビュー)
649税込714
1セット(15g)ほか
当日出荷
混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-42信越化学工業(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング一般工業用(難燃用) 信越化学工業シーリング一般工業用(難燃用)信越化学工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(150g)
当日出荷
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途難燃用シーリング材。焼付き防止コーティングなどトラスコ品番814-8125材質主成分:シリコーン質量(g)237タイプチューブ入タイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)150アズワン品番64-8577-36
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業
7,698税込8,468
1本(100g)ほか
当日出荷から22日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)信越化学工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(100g)
当日出荷
低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用灰色質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番423-0183タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
319税込351
1セット(6g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
シーリング 一般工業用(難燃用) 信越化学工業シーリング 一般工業用(難燃用)信越化学工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途難燃用シーリング材。トラスコ品番492-1089材質主成分:シリコーングレー質量(g)165容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一般電気用RTVゴム(ペースト状) 信越化学工業一般電気用RTVゴム(ペースト状)信越化学工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体