カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ke-1056」の検索結果

シリコーンゲル 1液型 KE-1056
信越化学工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本(1kg)8日以内出荷シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型超耐寒・速硬化比重(25℃)0.99外観微濁液状硬化条件130℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)800保管環境冷蔵危険物の類別非危険物硬化時間100~150℃加熱で15~60分
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。