カテゴリ

  • 自動車純正部品(88)
  • 制御機器(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 農業機械(18)
  • バイク部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「ke-12」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム(L) シート クッション (KE12) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (KE12)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (KE12) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (KE12)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB) BIGM(丸山製作所)キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)BIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
7日以内出荷
備考28型用部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.77MB)図解NoMS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.19、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.19、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.10、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.10
1.5KE12CA STMicro1.5KE12CASTMicro
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2最大クランピング電圧(V)21.7最小ブレークダウン電圧(V)11.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)461テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CASTMicro
32,980税込36,278
1袋(600個)
5日以内出荷
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 461A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE12 SMCISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE12SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ロッド(-) 片ロッド
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム信越化学工業(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(1kg)
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
画用紙 日本ノート画用紙日本ノート(10件のレビュー)
889税込978
1包(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
スキッシュV(アルコール除菌液) エスコスキッシュV(アルコール除菌液)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
TEFEN PP ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN PP ネジ継手 エルボアズワン
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
帯留め 日本紐釦貿易帯留め日本紐釦貿易(3件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
GATERA LEDランタン ぶらポン コンテックGATERA LEDランタン ぶらポンコンテック
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B信越化学工業
15,980税込17,578
1箱(1kg×2缶)ほか
当日出荷から13日以内出荷
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
エルボ(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所エルボ(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
くい込み継手 KE形です。
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
コーム 5本足 日本紐釦貿易コーム 5本足日本紐釦貿易
999税込1,099
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所ケイフレ用防水ねじなしカップ三桂製作所
589税込648
1個
3日以内出荷
サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ 二六製作所サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ二六製作所
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-28形状丸型表面処理Niメッキ+N極青印着磁パターン厚み方向着磁
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)PISCO(ピスコ)
16,980税込18,678
1袋(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
構内安全標識 PP NGAK-E12 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E12グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度15
速硬化RTVパテ 信越化学工業速硬化RTVパテ信越化学工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状トラスコ品番423-0043材質主成分:シリコーン質量(kg)2.37(主剤/硬化剤)青色/肌色容量(kg)2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量2kg
125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ125mm [ESD][INOX]精密用ニッパーエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
寸法(mm)125全長(mm)125
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)旭精工
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250
ディバイダー エスコディバイダーエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
819税込901特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) エスコ305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KE-12
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
EA338KE-11用両刃ブレード替刃
入数(枚)1
13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) エスコ13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)エスコ
760税込836
1本
翌日出荷
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):127.5材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2アズワン品番64-2254-07
フレーム(R) フロント バック (KE) MAZDA(マツダ)フレーム(R) フロント バック (KE)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ヒーター&パッド(L) クッション (KE) MAZDA(マツダ)ヒーター&パッド(L) クッション (KE)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
TKE トップボールユニット(開放形) NB(日本ベアリング)TKE トップボールユニット(開放形)NB(日本ベアリング)
6,187税込6,806
1個
5日以内出荷から46日以内出荷