カテゴリ
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 手袋(2)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
「ke-303」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
建災防統一安全標識(外国語表記付)
つくし工房¥689税込¥7581枚当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
アルコールテスター 303
KONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC
フルーク(FLUKE)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷(1000V~)での電圧設定が可能用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
救助活動・耐切創 消防団マーク付アラミドグローブ人工皮革当付グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥3,498税込¥3,8481双4日以内出荷消防団耐切創手袋採用率No.1! アラミド繊維仕様の作業用手袋。 指側面までアラミド繊維ニットを使用し安全。 平側へ薄くて軽い人工皮革を補強することにより作業性UP! 消防団マーク仕様。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
マルチインターフェース
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷最大3台までの3路用リモートスイッチが接続可能です。(KE-303は接続不可) C-500シリーズ、C-600シリーズ、C-800シリーズなどの3路リモートコントローラに組み合わせられます。 リモートスイッチはシリンダー錠タイプ、磁気カードタイプ、テンキータイプが適用できます。適合(リモートスイッチ)キースイッチ:KE-502R、KE-503R、カードスイッチ:CSW-510、ACS-102、NT-5020、SAS-2020、SAS-2021、テンキースイッチ:KE-221K、KE-223K、SAT-20、ACS-101、指紋照合スイッチ:ACS-103A材質樹脂質量(g)約300出力総合出力:3路スイッチ出力×1(各リモートスイッチ入力を統合)、 タンパー出力:各リモートスイッチのタンパー入力及び本体タンパーを統合して1出力入力リモートスイッチ入力:3路リモートスイッチ入力×3、タンパー入力:各リモートスイッチに対して1入力電源電圧(V)DC10~17(極性あり)消費電流(mA)150以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)電源表示灯緑色LED:通電時点灯設置場所屋内:壁掛式
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥34,980~税込¥38,478~1セット20日以内出荷小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用)
KONTEC(コンテック)¥749税込¥8241個当日出荷コンテック アルコールテスター 303専用マウスピース10個入り。対応機種KE-303