カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 農業機械(6)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke-420」の検索結果

チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷トラスコ品番814-8105色クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g![420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717253-260717-02.jpg)
420mm 自在金具付車輪[空気入]
エスコ¥146,100税込¥160,7101個翌日出荷工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっていますエスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,898税込¥4,2881袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ
CKD¥18,398~税込¥20,238~1台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル







![420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717253-260717-02.jpg)