カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)

「ke1204」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業

    2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1箱(1kg×2缶)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
    用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
  • フライホイ-ル 三菱

    フライホイ-ル

    三菱
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
  • FLYWHEEL 三菱

    FLYWHEEL

    三菱
    5,898税込6,488
    1個
    14日以内出荷
  • フライホイール 三菱

    フライホイール

    三菱
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    GB181LE-993用の交換部品です。
  • フライホイール 三菱

    フライホイール

    三菱
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
  • フライホイール 三菱

    フライホイール

    三菱
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    GB290PN-100Wの部品です
  • 自動調心玉軸受 1204 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1204

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】1204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号1204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)10000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • シール(オイル)             KE125-A8 92049-1294 Kawasaki

    シール(オイル) KE125-A8 92049-1294

    Kawasaki(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
  • 自動調心玉軸受 1204K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1204K

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】1204K寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号1204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)10000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • オイルシール 15X28X7 91202KE1004 ホンダ

    オイルシール 15X28X7 91202KE1004

    ホンダ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91202-KE1-004
  • HEADLIGHT UNIT   33120KE1004 ホンダ

    HEADLIGHT UNIT 33120KE1004

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 24×36×7 91205KE1004 ホンダ

    オイルシール 24×36×7 91205KE1004

    ホンダ
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91205-KE1-004
  • OIL SEAL,10X20X7  91207KE1004 ホンダ

    OIL SEAL,10X20X7 91207KE1004

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,32X44X8  91206KE1004 ホンダ

    OIL SEAL,32X44X8 91206KE1004

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷