自動調心玉軸受 1316NSK(日本精工)10日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)170幅B(mm)39番号【NSK】1316寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)80取付関係寸法(最小da)(mm)91取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159呼び番号1316取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)89000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受