カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ke152504」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC