カテゴリ
- 接着剤・補修材(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke3424g」の検索結果

電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
信越化学工業(2件のレビュー)¥5,421税込¥5,9631本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)ほか当日出荷から4日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途一般電気用主成分シリコーン
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業¥5,598~税込¥6,158~1本(140g)ほか当日出荷から22日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級Ⅲ
電気・電子部品用シーリング材
信越化学工業¥7,733税込¥8,5061本当日出荷から9日以内出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
信越化学工業¥5,195税込¥5,7151本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)
信越化学工業(1件のレビュー)¥3,313~税込¥3,644~1本(100g)ほか当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
一液型RTVゴム プラスチック接着
信越化学工業¥8,998~税込¥9,898~1本(100g)ほか12日以内出荷から62日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています用途プラスチック樹脂の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着色灰硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)―
信越 シリコーン 100g 白
信越化学工業(4件のレビュー)¥1,765税込¥1,9421個(100g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106色白使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用(難燃用)
信越化学工業¥4,419税込¥4,8611本当日出荷一般工業用シーリング材です。UL認定品です。用途難燃用シーリング材。トラスコ品番492-1089材質主成分:シリコーン色グレー質量(g)165容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一液型RTVゴム 超耐熱
信越化学工業¥5,698~税込¥6,268~1本(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています用途高温部の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱色黒使用温度(℃)-50~300指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)35硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)0.25粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状中粘度特性耐熱
RTV 一般工業用タイプ
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,766税込¥1,9431本(100g)当日出荷一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン色透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
RTVシリコーン接着シールTSE399
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性