カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「ke3427」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液型RTVゴム プラスチック接着 信越化学工業一液型RTVゴム プラスチック接着信越化学工業
8,998税込9,898
1本(100g)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途プラスチック樹脂の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤信越化学工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
シーリング 一般工業用 信越化学工業シーリング 一般工業用信越化学工業
1,598税込1,758
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
コーティング剤 信越化学工業コーティング剤信越化学工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用主成分シリコーン
一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-348信越化学工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)信越化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)ほか
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業信越 シリコーン 100g 白信越化学工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)信越化学工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(100g)
当日出荷
低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用灰色質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番423-0183タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-42信越化学工業(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
電気・電子部品用シーリング材 信越化学工業電気・電子部品用シーリング材信越化学工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ信越化学工業
4,898税込5,388
1本(100g)ほか
当日出荷から14日以内出荷
KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。性状ペースト状外観グレー指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42引張強度(MPa)2.5伸び(%)390(せん断時)引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)難燃性(UL94)V-0低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300密度(g/cm3)1.17(23℃)絶縁破壊強度(kV/mm)30比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2熱伝導率(W/mk)0.28グリーン購入法適合仕様【体積抵抗率】1TΩ・m危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
超耐熱用シーリング材 信越化学工業超耐熱用シーリング材信越化学工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(100g)ほか
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業
5,598税込6,158
1本(140g)ほか
当日出荷から22日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業RTV 一般工業用タイプ信越化学工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ