21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃)-40~180 硬化前性状中粘度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用 種別一般電気用 タイプ1液縮合型常温硬化 使用温度範囲(℃)-40~180 指触乾燥時間(分)1 硬化方式脱アセトンタイプ 外観ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール 材質主成分:シリコーン 質量(g)404 容量(g)330
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用 灰色 質量(g)114 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 トラスコ品番423-0183 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,498 税込4,948
当日出荷

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) 比重1.09 伸び(%)300 引張強度(MPa)2.5 硬さ(デュロメータA)40 硬化方式アセトン型 外観ペースト状 タックフリータイム(分)5 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-50~300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 材質主成分:シリコーン 容量(mL)330 質量(g)408 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業一般電気用 クリア
金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。 透明 質量(g)114 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン トラスコ品番492-0970 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン
1本(100mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷

低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途一般工業用シーリーングです。 材質主成分:シリコーン 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。
用途ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ 機能メガネ併用可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 レンズ両面防曇 質量(g)約80 規格JIS規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷