カテゴリ
- 接着剤・補修材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke3495t」の検索結果

一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業¥8,498~税込¥9,348~1本(100g)ほか当日出荷から22日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級Ⅲ
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途一般電気用主成分シリコーン
一液縮合型RTVゴムKE-348
信越化学工業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)
信越化学工業(1件のレビュー)¥3,313~税込¥3,644~1本(100g)ほか当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
信越化学工業(2件のレビュー)¥5,421税込¥5,9631本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1本(100g)ほか当日出荷から14日以内出荷KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。仕様【体積抵抗率】1TΩ・m伸び(%)390(せん断時)難燃性(UL94)V-0引張強度(MPa)2.5密度(g/cm3)1.17(23℃)指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42外観グレー熱伝導率(W/mk)0.28比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状ペースト状特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)30
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
信越化学工業¥5,195税込¥5,7151本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一般電気用RTVゴム(ペースト状)
信越化学工業¥7,732税込¥8,5051本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
電気・電子部品用シーリング材
信越化学工業¥7,733税込¥8,5061本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一般電気用 クリア
信越化学工業¥4,970税込¥5,4671本(100g)当日出荷金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。トラスコ品番492-0970色透明質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
熱伝導性一液縮合型RTVゴム
信越化学工業¥27,980税込¥30,7781本(250g)当日出荷湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。トラスコ品番389-2000色白質量(g)250タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)250主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
クリーンルーム用シーリング材
信越化学工業¥9,167税込¥10,0841本(330mL)当日出荷耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404