カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)

「ke44b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-44

    信越化学工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
    用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。