カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ke45」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
万能シーリング剤 信越化学工業万能シーリング剤信越化学工業
1,698税込1,868
1本(330g)
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
部品 エアドリル SI-5355 SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル SI-5355SHINANO(信濃機販)
829税込912
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.62MB)
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:オキシムタイプ外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
透明危険物の類別非危険物
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4マグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
多国語防犯サイン 光多国語防犯サイン
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から10日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策にステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち屋外使用も可能「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
万能シーリング剤 信越化学工業万能シーリング剤信越化学工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業万能シーリング剤 カートリッジタイプ信越化学工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ディバイダー(固定ねじ付) エスコディバイダー(固定ねじ付)エスコ
2,820税込3,102
1本
当日出荷から8日以内出荷
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個(1個)
翌日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリングクリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
折りたたみケージ アイリスオーヤマ折りたたみケージアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
車でのおでかけに便利なコンパクトに折りたためるケージです。ケージは上下方向に折りたたむことができます。トレーを引き出して丸洗いが可能です。
KBU8K-E4/51 VISHAYKBU8K-E4/51VISHAY
589税込648
1個
翌々日出荷
ホイール アルミ (QL) MAZDA(マツダ)ホイール アルミ (QL)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ウッドエスカルゴ INAZUMA(イナズマ)ウッドエスカルゴINAZUMA(イナズマ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(4個)
5日以内出荷
ウッドリングを固定する時に使います
材質木製厚さ(mm)9こげ茶
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途荷物の固縛
(81200)ハーネス,フロント スバル(81200)ハーネス,フロントスバル
169,000税込185,900
1個
5日以内出荷
ブレーキパッドキット 5KE-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 5KE-W0045-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
(81201)ハーネス,フロント スバル(81201)ハーネス,フロントスバル
189,000税込207,900
1個
5日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51VISHAY
89,980税込98,978
1セット(250個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
(64340)カバー,リヤ クッション スバル(64340)カバー,リヤ クッションスバル
28,900税込31,790
1個
5日以内出荷
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450信越化学工業
10,980税込12,078
1本(330mL×1本)ほか
24日以内出荷
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 25kΩ ±1%, 45F25KE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 25kΩ ±1%, 45F25KEARCOL(OHMITE)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:25kΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ワックスコード持手 リング付 日本紐釦貿易ワックスコード持手 リング付日本紐釦貿易
2,298税込2,528
1組(2本)
7日以内出荷
KE-45使用できます
直径(Φcm)1.3(中心部分)長さ(cm)約43