カテゴリ
- 接着剤・補修材(19)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke45t 330」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(157件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(330mL)当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
RTVゴム 一液成分型
(1件のレビュー)¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g







シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
セメダイン(104件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(330mL)ほか当日出荷から18日以内出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB




シリコンシーラント
(268件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(310mL)ほか当日出荷ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
万能シーリング剤
信越化学工業¥1,775税込¥1,9531本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン色赤質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL




防かび用シーリング材 シーラント4588N
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(330mL)当日出荷シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
一般電気用RTVゴム(ペースト状)
信越化学工業¥7,732~税込¥8,505~1本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
シリコーンオイルKF96
信越化学工業(137件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷から5日以内出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応




シリコーンシーラント 8090(全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(330mL)ほか当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
信越 シリコーン 100g 白
信越化学工業(4件のレビュー)¥1,765税込¥1,9421個(100g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106色白使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性





コニシ シリコンシーラント
コニシ(49件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(330mL)ほか当日出荷から12日以内出荷建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類