カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(176)
  • メカニカル部品(145)
  • 厨房用品(92)
  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 農業機械(74)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 制御機器(54)
  • 作業服(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • バイク部品(38)
  • オフィス家具(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • 測定用品(35)
  • 自転車部品(33)
  • 物流用品(24)
  • 卓上消耗品(17)
  • 建築金物(17)
  • 家電(12)
  • 防犯用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 安全保護具(10)
  • 電気材料(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 事務用品(7)
  • 防災用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「kel」の検索結果

1,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    KEL 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KEL エスロハイパーAW EFエルボ セキスイ

    KEL エスロハイパーAW EFエルボ

    セキスイ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状エルボ
  • KEL 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    KEL 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン
    529税込582
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ICソケットDIP14ピン KEL

    ICソケットDIP14ピン

    KEL
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット16ピン(板バネ式) KEL

    ICソケット16ピン(板バネ式)

    KEL
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 12ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×1列] KEL

    12ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×1列]

    KEL
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    仕様端子部処理/金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1899/12/31コネクタ形状ストレートピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
  • ICソケット 24ピン KEL

    ICソケット 24ピン

    KEL
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    24ピンの板バネ式DIPソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)24材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
  • ICソケットDIP 8ピン KEL

    ICソケットDIP 8ピン

    KEL
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] KEL

    20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列]

    KEL
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    仕様端子部処理/金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1899/12/31コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC3
  • ICソケット 20ピン KEL

    ICソケット 20ピン

    KEL
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)20材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット18ピン KEL

    ICソケット18ピン

    KEL
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット 40ピン KEL

    ICソケット 40ピン

    KEL
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6
  • ICソケット 28ピン KEL

    ICソケット 28ピン

    KEL
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)28材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
  • ボールポイント六角棒レンチ 42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42KEL

    GEDORE
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • ショートソケット(白) KEL

    ショートソケット(白)

    KEL
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42KEL

    GEDORE
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    トラスコ品番855-6849セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)415先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • プレート式  ステンレス金具固定、ウレタン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ウレタン車

    ナンシン
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし始動力(daN)8.1取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、ウレタン車

    ナンシン
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)8.1取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • カムロッククランプ KOTO

    カムロッククランプ

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 固定、エラストマー車

    ナンシン
    689税込758
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ナイロン(白)種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • W-30 ストリームレインスーツ ブラック ケイワーク

    W-30 ストリームレインスーツ ブラック

    ケイワーク
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。 フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
    ブラック耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
  • MT車用 いすゞ 07’エルフ シフトパターンステッカー MAD MAX(マッドマックス)

    MT車用 いすゞ 07’エルフ シフトパターンステッカー

    MAD MAX(マッドマックス)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    MT車用 いすゞ07’エルフ シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
    厚さ(mm)2
  • ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツ

    ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪

    アインツ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8799材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)41.6取付3-M5高さ(mm)16タイプセンサー無奥行(mm)115.2
  • SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所

    SUS防水プリカねじ無カップ

    三桂製作所
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も進化
    用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP65
  • 接触冷感半袖Tシャツ ネイビー EL 小倉屋

    接触冷感半袖Tシャツ ネイビー EL

    小倉屋
    2,290税込2,519
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    接触冷感
    用途速乾サイズEL肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)74バスト(cm)120素材ポリエステル100% ドライメッシュ
  • エスロハイパーAW 継手 EF90°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF90°エルボ

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    形状EF90°エルボ
  • SUSねじなしコンビカップ 三桂製作所

    SUSねじなしコンビカップ

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ランナーチャックEL アインツ

    ランナーチャックEL

    アインツ
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
    付属品十字穴付皿ネジM4×10
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
  • ランナーチャックEL(センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(センサー付)

    アインツ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8798材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)44.2取付3-M5高さ(mm)16タイプ近接センサー付奥行(mm)115.2
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • 近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム10個用

    icotek(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム

    icotek
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
  • 接触冷感長袖Tシャツ 小倉屋

    接触冷感長袖Tシャツ

    小倉屋
    2,490税込2,739
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    接触冷感
    用途速乾素材ポリエステル100% ドライメッシュ
  • Elementトラベル三脚 スモール ブラック Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール ブラック

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
    仕様ボールロック:可付属品専用キャリングケース質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
...