カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(16)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kelly24v60w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)24V耐振型警光灯白熱電球KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線適合一般タイプシングル球定格電圧(V)24
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)24
ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所)ヘッドライト 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
タイプダブル球定格電圧(V)24
フォグ・バックランプ 24V KOITO(小糸製作所)フォグ・バックランプ 24VKOITO(小糸製作所)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル球定格電圧(V)24
回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)回転灯用バルブKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
クリア適合回転灯用
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25モノタロウ
949税込1,044
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディ PROケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25モノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
特殊バルブ回転灯用 24V KOITO(小糸製作所)特殊バルブ回転灯用 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電圧(V)24
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
耐切創手袋ウルトラフレックスPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ウルトラフレックスPROHANVO(ハンボ)
899税込989
1双
当日出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他ブラック品番PES4253D機能耐切創ゲージ数21耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25 日本製モノタロウ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア定格電圧(V)24
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V STANLEY(スタンレー電気)フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)48