「kestrel」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風速計インペラアセンブリ Kestrel Kestrel 1000シリーズ用 Kestrel

    風速計インペラアセンブリ Kestrel Kestrel 1000シリーズ用

    Kestrel(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ インペラアセンブリ併用可能製品 Kestrel 1000シリーズKestrel 交換インペラ. すべての Kestrels は、特許取得済みのユーザー交換可能インペラアセンブリを備えています。 インペラアセンブリは、 Kestrel ハンドヘルド機器シリーズのすべてのモデルの交換インペラとして販売されています。他の流量測定用途にも使用できます。 この軽量インペラは、低摩擦の Zytel ベアリングを使用して精密軸に取り付けられており、低速でも正確な流量測定を実現しています。磁石がアクスルに取り付けられているため、インペラの回転を簡単に検知できます。 インペラハウジングは、ベアリングの調整が不要になるように設計されています。製造プロセスでは、各アセンブリが風洞で個別にテストされます。Kestrel 装置に新しいインペラアセンブリを取り付けると、装置の精度が仕様の範囲内に復元されます。. 特長と利点. ユーザーによる交換が可能 高精度アクスルおよび低摩擦 Zytel ベアリング 軽量インペラ 直径 25 mm 1 インチ 工場較正済み Kestrel の全モデルに適合 すばやく簡単に交換でき、工具は不要。 注意 交換インペラ はすべての Kestrels モデルと互換性があります。 アセンブリには固定 リングが付属しています。. インペラの交換. 手順 1. .インペラモジュールのパンくずリストを使用して、ユニット全体を取り外します。 手順 2. .取り付けるときは、精密ハブベアリングの損傷を防ぐため、新しいインペラの側面のみを押してください。 手順 3. .取り付け時に Kestrel の前面に小さな三角形 周囲に近い が向くようにインペラを挿入します。 手順 4. 本の「アーム」をまっすぐ上に向けます(図 および図 )。 手順 5. .インペラはどちらの側からでも押し込むことができます。
  • 風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用 Kestrel

    風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用

    Kestrel
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケース、回転翼マウント併用可能製品 = 5000シリーズ気象計このキットは、すべてのKestrel 5000シリーズのメータと互換性があります。 5000シリーズ以前のKestrelメータには適合しません。 このキットは、Kestrelの5400 LiNK及び5500 LiNKモデルに含まれます。. Kestrel 5000 シリーズ回転翼取り付け / ケース. Kestrel 5000シリーズ回転翼マウントは、シンプルで耐久性が高い設計です。 Kestrel 5000シリーズメータはすべて、三脚又はその他の-20取り付けブラケットへのはめ込みが可能なため、風や空気の流量を測定するための延長ポールを使用できます。 これにより、Kestrelメータを大型の風向計と精密なピボットを備えたフル機能の気象台として利用できるようになるため、風に向けて継続的に測定と記録を行うことができます。 この携帯用ポーチには、Kestrel 5000シリーズメータと翼マウントを収納できます。 内部バッテリループと小型のポケットを備えているので、予備の単三電池を保管できます。 ポーチの背面にあるスナップ式ストラップを使用すれば、ベルト又はパックにキットを固定できます。 この製品のコンセプトは、携帯式の気象観測計です。. 重量: 295 g (10.5 oz) 寸法: 220 x 75 x 65 mm (8.5 x 3 x 2.5インチ)適合機種Kestrel 5000
  • 風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用 Kestrel

    風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用

    Kestrel
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計ケース Kestrel Kestrel 4000シリーズ用 Kestrel

    風速計ケース Kestrel Kestrel 4000シリーズ用

    Kestrel
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = Kestrel 4000シリーズKestrel Nitelze キャリングケースは、 4000 / 5000 シリーズ用です. Kestrel では、最高の保護性能を発揮するために、ユニットをベルトやパックに簡単に持ち運べる丈夫なパッド付きナイロンキャリングケースがオプションで用意されています。この Niteize ケースは、温度センサと湿度センサを屋外にさらすように設計された特殊なウィンドウを備えているので、 Kestrel 4000 と 5000 シリーズの装置で正確な読み取り値を記録できます。 Niteize ケースは、 Kestrel をぴったりと保持します。背面の特許取得済みの Niteize クリップは、最大 57 mm のベルトに対応し、ウエストバンドに確実に固定できるナイロン / ガラス繊維複合材製です。このケースには、バックパックやハーネスストラップに簡単に取り付けることができる強力なフック / ループストラップも付いています。 Kestrel 4000 および 5000 シリーズの器械のために設計されているが、他の Kestrels はこの場合にも幸福に合う。. 特長と利点. 小型トーチなどの工具を持ち運ぶために、外側に便利な弾性ループを装備 予備のバッテリをしっかりと保持するために、内部に手の届きやすい弾力性のあるバッテリループが付いています 追加の内部ポケット ニテイズキャリングケースは、ブラックのみで提供されています
  • 風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用 Kestrel

    風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用

    Kestrel
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)測定項目風速・温度・湿度・気圧・高度・方位精度気圧:±2.4hPa、高度:±14.7m角度の測定範囲(°)方位:0~360分解能気圧:0.1hPa、方位:1°温度測定範囲(℃)-29~70精度(%)風速:±3、湿度:±2精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP67湿度測定範囲(%)10~90風速測定範囲(m/s)0.6~40使用環境温度(℃)-10~55測定精度(°)±5分解能(m)高度:1分解能(%)0.1分解能(m/s)0.1
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
    測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
    測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • 交換用インペラー イチネンTASCO

    交換用インペラー

    イチネンTASCO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。 Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 ) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
    測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • デジタル風速計 モノタロウ

    デジタル風速計

    モノタロウ(15件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
    用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
  • 風向測定台 イチネンTASCO

    風向測定台

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
  • ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

    ポケットサイズマルチ風速・風量計

    マザーツール(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
    測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
  • デジタル風速計 サンワサプライ

    デジタル風速計

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒材質ABS樹脂質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97
  • 折りたたみ式風速計 カスタム

    折りたたみ式風速計

    カスタム(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
    付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計(風速・温度) TRUSCO

    風速計(風速・温度)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
    用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。風速測定範囲(m/s)0.9~26.8分解能0.1m/s質量(g)90トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式連続使用時間440時間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
  • 風速計(風速・風量・温度) カスタム

    風速計(風速・風量・温度)

    カスタム(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
    用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。トラスコ品番403-1393セット内容取扱説明書、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約323電源単4乾電池×3本精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃測定方式ベーン式分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0風量0~9999CMM本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168風速測定範囲(m/s)0.5~25.0アズワン品番2-7658-01RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
optrel特集
  • おすすめ人気ランキング
  • optrel