カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kew2210r」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACフレキシブルクランプ 共立電気計器ACフレキシブルクランプ共立電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能最大値/最小値表示機能付暗所で見やすい白色バックライト採用最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ