カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kew3122b」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

    アナログ高圧絶縁抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
    測定電圧(V)5000有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書質量(kg)約1.7(電池含む)電源単2形乾電池LR14(1.5V)×8適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×177×100確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲0.2~100GΩIP等級40
電気測定カテゴリ