カテゴリ
- オフィス家具(17)
- 防犯用品(4)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(3)
- TANNER(2)
- ナカバヤシ(2)
- ACE(エース)(2)
- 田邊金属工業所(1)
- TRUSCO(1)
- ノムラテック(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ユニット(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- コーワソニア(1)
- 和合商事(1)
- Keiden(ケイデン)(1)
- カール事務器(1)
エコロジープロダクト
「key box 10個」の検索結果

200x295x53mm キーボックス(10本用)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。付属品取付ねじ仕様【キーハンガー数】10個エスコ品番EA956VD-31寸法(mm)200×53×295(H)質量(kg)1.5材質(本体)スチール取付穴数4箇所取付ねじ穴サイズ(mm)9材質(ハンドル)樹脂
キーボックス
(65件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型施錠方法シリンダー錠
キーボックス
TANNER¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カードその他ダイヤル錠の番号変更はできません。色アイボリータイプダイヤル錠式奥行(mm)53把手高(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
キーボックス
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
キーボックス(コンパクトタイプ)
カール事務器(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
キーボックス ダイヤル式
(33件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
キーボックスダイヤル式 小サイズ
(151件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC色ブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51ロックダイヤル式金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8
キーボックス
ACE(エース)(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。用途鍵の保管、整理に色アイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
キーストックハンディ NEW
ノムラテック(45件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)
エスコ(2件のレビュー)¥3,600税込¥3,9601個当日出荷使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)
折りたたみ棚受セット
和合商事(36件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(2本)当日出荷折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます材質鋼板![暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20763103-160107-02.jpg)
暗証番号キーボックステンキー式
SONIC(ソニック)[文具](13件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷オートロックで閉め忘れなし。1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できます。操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式
キーキャビネットライト
Keiden(ケイデン)(10件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
ダイヤル式キーボックス
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン施錠方法ダイヤル錠
スチール製携帯用キーボックス
ユニット¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷から3日以内出荷数多くの鍵を収納・整理でき、一目で探している鍵が見つけられます付属品手提げハンドル、壁取付用ビス材質スチール(携帯用)色ベージュ
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)
エスコ¥34,000税込¥37,4001個翌日出荷番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。付属品鍵2本付仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)エスコ品番EA956VG-40材質スチール寸法(mm)420×70×450(H)質量(kg)11電源単3電池4本(付属)方式【開錠】プッシュボタン式取付穴数4
宅配ボックス 3847 据置型
コーワソニア¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。付属品専用受領印使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)質量(kg)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg




















![暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20763103-160107-02.jpg)