カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • ロック、鍵、キー(3)
  • オフィス家具(20)
    • キーボックス(19)
  • 制御機器(7)
    • ハンドル・キー(1)
  • 食品・飲料(2)
    • コーヒーフレッシュ/ポーションミルク(1)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 安全用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「key」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEY キー イマオコーポレーションKEY キーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
KEYコーヒー クリーミーポーション 18個 x6 キーコーヒーKEYコーヒー クリーミーポーション 18個 x6キーコーヒー(2件のレビュー)
1,598税込1,726
1箱(18個×6個)
5日以内出荷
コーヒーや紅茶の風味を活かしながら、マイルドな味わいに仕上げるコーヒーミルクです。
アズワン品番65-0426-63
(69555)COVER, KEY トヨタ(69555)COVER, KEYトヨタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワSADIOT LOCK Key(リモコン)ミネベアショウワ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
(6370)KEY,BLANK S ミツビシ(6370)KEY,BLANK Sミツビシ(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(69515)KEY, MASTER トヨタ(69515)KEY, MASTERトヨタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
(0852B)LAMP SET, KEY トヨタ(0852B)LAMP SET, KEYトヨタ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
KEY BLANK 35121GFCU80 ホンダKEY BLANK 35121GFCU80ホンダ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-GFC-U80
KEY クリーミーポーション生クリーム 15個x10 キーコーヒーKEY クリーミーポーション生クリーム 15個x10キーコーヒー(1件のレビュー)
2,698税込2,914
1セット(15個×10個)
3日以内出荷
北海道産生クリーム使用!乳脂肪分20%。生乳から生まれた成分で仕上げました。コーヒーをコクのあるまろやかな美味しさに仕上げます。
保存環境常温入数1セット(10個入)
(90042)KEY, WOODRUFF トヨタ(90042)KEY, WOODRUFFトヨタ(3件のレビュー)
569税込626
1個
10日以内出荷
雨戸錠(下錠、上錠兼用) 新日軽(LIXIL)雨戸錠(下錠、上錠兼用)新日軽(LIXIL)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
シルバー
キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみomron(オムロン)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
キーは2個ついています。
仕様2個付
セレクタスイッチキー マルヤス電業セレクタスイッチキーマルヤス電業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
適合本体A22SK322C:701RoHS指令(10物質対応)対応
クレセント 新日軽(LIXIL)クレセント新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
鍵を取り付けて測定できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。長さ(mm)42高さ(mm)15厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5494材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)13マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
キーアダプター SK11キーアダプターSK11(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
カギや工具の取付け自在です。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持。
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材) ブラスト興業コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材)ブラスト興業(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
工事灯をカラーコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付)ブラスト興業(1件のレビュー)
849税込934
1セットほか
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) StarTech.comPS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)StarTech.com(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
Wコーン(重量コーン) 赤 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 赤 3.0KGブラスト興業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
翌日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザイン無地
カラビナキーホルダー SK11カラビナキーホルダーSK11(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
リバーシブルのため、気分によって使い分けが可能です。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。自転車やバッグ、身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途キーホルダー形状オフセットD型ロック機能なし寸法(mm)30×266
耐薬品用手袋 ベンケイ 3号B ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 3号Bミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
クレセント 新日軽(LIXIL)クレセント新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホワイト関連資料左右の判断(0.1MB)
差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材) ブラスト興業差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材)ブラスト興業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
工事灯をカットコーン、Dコーン等の頭の切れたコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
カラーコーンベット ブラスト興業カラーコーンベットブラスト興業(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
カラーコーン用のカラーコーンベット、本体と色を合わせても良し、違う色と合わせても合います
用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)PE内径(Φmm)300サイズ(mm)370角
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)47×15×15精度±1.5mm/m=±0.0860以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アクリル樹脂質量(g)13マグネットナシRoHS指令(10物質対応)対応
STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)美和ロック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
キーアダプター MUST TOOLキーアダプターMUST TOOL(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
鍵や小物の携行に便利なマルチホルダー用のキーアダプターです。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)43アズワン品番65-1939-09
電卓デスクトップ 防水タイプ ナカバヤシ電卓デスクトップ 防水タイプナカバヤシ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
濡れた手で使える防水電卓。 早打ち対応。 税率簡単変更。 2つの電源。 右シフトキー。 ラバーKEY。 サインチェンジキー。
桁数12材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ブルーキーネット ブルーキブルーキーネットブルーキ(2件のレビュー)
299税込329
1個(110g)
当日出荷
汚れ、シミをシッカリ落としたい方に。 洗濯用複合石鹸。
アズワン品番64-1223-20
ブルーキーネット プロの汚れおとし ブルーキブルーキーネット プロの汚れおとしブルーキ(1件のレビュー)
289税込318
1個(95g)
翌日出荷
タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
M.2高速USB接続スタンド GROOVYM.2高速USB接続スタンドGROOVY(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応 StarTech.comM.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応StarTech.com(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適幅(mm)70レッド質量(g)36長さ(cm)10湿度(%RH)15- 90保存温度(℃)-25~+70高さ(cm)0.7動作温度(℃)+5~+50
キーボックス モノタロウキーボックスモノタロウ(64件のレビュー)
2,888税込3,177
1台
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)施錠方法シリンダー錠取扱説明書(1.9MB)
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
キーボックス ダイヤル式 モノタロウキーボックス ダイヤル式モノタロウ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠取扱説明書(0.8MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360