「keyence bt」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー

    エム・デー・エス(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B60 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B60 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B60 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B90 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー

    エム・デー・エス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B12 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B12 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B12 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B30 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B30 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • リチウムイオン電池パック スタンダード

    リチウムイオン電池パック

    スタンダード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
  • 【リサイクル】リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGMバッテリー容量(Ah)1100バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • リチウムイオン電池 モトローラ

    リチウムイオン電池

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0796適合機種CL1K
  • 液晶保護フィルム KEYENCE 超小 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KEYENCE 超小 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品KEYENCE 超小型ハンディターミナル BT-1000 シリーズ (BT-1010 BT-1550)適合機種blc7-lsbsxxxx-寸法(mm)40.4×70.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン

    エム・デー・エス
    9,489税込10,438
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。純正品より容量をUPし(2.45Ah→3.30Ah)バッテリー利用時間が長持ちするようにしています。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-PB2 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-PB2 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-PB2 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合BT-PR2 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2400サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B62 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B62 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B62 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90C ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90C ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B90C バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合BT-910、951B、951W などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1100サービス分類リサイクル・リビルト
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)

    ファイバセンサ バリューパック E3X-V

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
    付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
  • 【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    7,398税込8,138
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリー容量(Ah)2450バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準