カテゴリ

  • オフィス家具(243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(14)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「kf-006」の検索結果

関連キーワード
392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もみ紙紅白巾着 生成 KF-6 モリサもみ紙紅白巾着 生成 KF-6モリサ
2,898税込3,188
1パック(20枚)
5日以内出荷
サイズ(mm)W200×H230×底GZ80
ハーネスリヤー (1KF6) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KF6)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KF6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KF6)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (KF06) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (KF06)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
(1KF6)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(1KF6)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
シンプルデスク サンワダイレクトシンプルデスクサンワダイレクト(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700キャスターなし材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)
バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ 工進バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ工進
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
半自動溶接機用部品 前中パネル パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 前中パネルパナソニックコネクト
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 前パネル パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 前パネルパナソニックコネクト
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。 L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式材質(天板)木(メラミン化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)50組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
RP-6 KF蓋 cottaRP-6 KF蓋cotta
999税込1,099
1枚(50枚)
4日以内出荷
フタのみ、本体は別売です。
材質OPS寸法(mm)207×268×16
オイルシール 12X20X6 91205KF0003 ホンダオイルシール 12X20X6 91205KF0003ホンダ
259税込285
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-427-003
コード NO.6 ハイテンション (KF) MAZDA(マツダ)コード NO.6 ハイテンション (KF)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ボルト フランジソケット 6X 90093KF0000 ホンダボルト フランジソケット 6X 90093KF0000ホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90093-kf0-000
カラー 6X4 90127KF0770 ホンダカラー 6X4 90127KF0770ホンダ
199税込219
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90127-KF0-770主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ボルト フランジソケット 6X 90098KF0000 ホンダボルト フランジソケット 6X 90098KF0000ホンダ
199税込219
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90098-KF0-000
カラー テンショナー 6X9 14515KF0000 ホンダカラー テンショナー 6X9 14515KF0000ホンダ
259税込285
1個
4日以内出荷
ROLLER,6X8   15141KF0000 ホンダROLLER,6X8 15141KF0000ホンダ
219税込241
1個
4日以内出荷
Thermo couple module,6ES73317KF020AB0 SIEMENSThermo couple module,6ES73317KF020AB0SIEMENS
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
仕様熱電対モジュール. 4熱電対入力 6つのタイプの標準入力をサポート(E、N、K、L、Pt、Ni) 電圧、電流、及び温度(RTD)の測定 14ビット分解能長さ(mm)125幅(mm)40寸法(mm)125×40×120電圧(V)(カテゴリ)24dc深さ(mm)120入力方式Analogue入力点数8併用可能製品S7-300 Series
ワッシャー 6X20 90512KF9900 ホンダワッシャー 6X20 90512KF9900ホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90512-329-690
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ピン ノック 6X19 91101KF0000 ホンダピン ノック 6X19 91101KF0000ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91101-KF0-000
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
バスポンプ KP-104シリーズ 工進バスポンプ KP-104シリーズ工進(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト壁面用ステンレスフック ブラックトライメイト(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼ブラック耐荷重(kg)10
カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナA型(リング付) ステンレスAIOULE(ふじわら)
959税込1,055
1個
当日出荷
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
画筆豚毛(木軸) サクラクレパス画筆豚毛(木軸)サクラクレパス
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
タッチを生かした厚ぬり技法に適しています。 優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。 腰が強いので、低学年でも使いこなせます。
真空フランジ(KF)型フレキ 南国フレキ工業真空フランジ(KF)型フレキ南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)FV~0.1適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
弁当容器 憩い(RP) 福助工業弁当容器 憩い(RP)福助工業
12,980税込14,278
1ケース(600枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」 プラスチック使用量削減! 段積みに耐えられる強度! バイオマス容器へ! (本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質OPS電子レンジ×耐熱温度(℃)80透明断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー職業別シーン屋台寸法(mm)16(高さ)タイプ
タジマ ビット交換ソケット タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケットタジマツール(TJMデザイン)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
マルチステーブラケットキット TAKEGAWA(武川)マルチステーブラケットキットTAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
PCX(JK05)PCX e:HEV(JK06)PCX160(KF47)
シルバー
マルチステーブラケットキット TAKEGAWA(武川)マルチステーブラケットキットTAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
PCX(JK05)PCX e:HEV(JK06)PCX160(KF47)
ブラック