カテゴリ

  • 制御機器(16)

「kf-100e ctd」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具

    富士電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 零相電圧検出器 三菱電機

    零相電圧検出器

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • フック棒操作式断路器 三菱電機

    フック棒操作式断路器

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
    定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
  • 零相変流器 三菱電機

    零相変流器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
  • PL形 ヒューズリンク 三菱電機

    PL形 ヒューズリンク

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    使用場所屋内用
  • 高圧真空遮断器 HAシリーズ 富士電機

    高圧真空遮断器 HAシリーズ

    富士電機
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    52日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600
  • 高圧断路器 Vシリーズ 富士電機

    高圧断路器 Vシリーズ

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
    用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線無
  • デジタル型過電流継電器 K2OC omron(オムロン)

    デジタル型過電流継電器 K2OC

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
    電源電圧入力共用
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • 高圧真空電磁接触器 HNシリーズ 富士電機

    高圧真空電磁接触器 HNシリーズ

    富士電機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    72日以内出荷
    種類電磁接触器補助接点3a×3b定格使用電圧(V)3.3/6.6