カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 医療(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
「kf-104」の検索結果

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3色白縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
温度板ホルダー(ヨコ型・A3)
ケルン¥1,498税込¥1,6481枚欠品中独持のダブルクリップ機構を備えた構造で、温度紙が保護カバーの上にも下にも自由に留められる機能的なホルダーです。 保護カバーは抗菌処理をしています。色黄規格A3・ヨコ
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g レッド
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個欠品中PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色レッド内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥9,598税込¥10,5581巻(5m)3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
温度板ホルダー ヨコ型 KFシリーズ
ケルン¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷から8日以内出荷●独自のダブルクリップ構造で、保護カバーの上にも下にも用紙を留められます。●保護カバーの上には、記入中の温度紙をセット。立ったままでも手持ちの状態でラクラク記入できます。●透明な保護カバーの下には、記入済み温度紙を約10枚まで保管可能。汚したり傷めることなく記録を保存できます。●保護カバーは抗菌処理をしています。材質本体/硬質塩化ビニル、カバー/抗菌軟質塩化ビニル
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥1,998税込¥2,1981巻(1m)3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z
SMC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF10
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
大型ストーブ用ムービングスタンド
トヨトミ¥9,990税込¥10,9891個欠品中給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100